カテゴリ

  • 自動車純正部品(55,069)
  • バイク純正部品(48,464)
  • トラック純正部品(20,407)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,993)
  • 制御機器(12,261)
  • 農業機械(7,602)
  • パソコン/周辺機器(5,927)
  • 切削工具(5,032)
  • メカニカル部品(4,915)
  • ねじ・ボルト・釘(4,352)
  • 空調・照明・電設資材(3,890)
  • 科学研究・開発用品(3,022)
  • バイク部品(2,558)
  • 船舶用品・漁業資材(2,455)
  • 作業工具(2,294)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,096)
  • 店舗什器・備品(1,999)
  • 卓上消耗品(1,923)
  • 事務用品(1,895)
  • オフィス家具(1,862)
  • 機構部品(1,795)
  • 電気材料(1,684)
  • 測定用品(1,649)
  • 厨房用品(1,636)
  • 建築金物(1,472)
  • 配管・水廻り設備部材(1,455)
  • 物流用品(1,397)
  • 自動車補修部品(1,324)
  • 電動工具(1,191)
  • 医療(1,126)
  • 作業服(1,090)
  • 研磨材(1,079)
  • 建材・エクステリア(942)
  • FA担当者のオススメ新商品(937)
  • 安全標識(758)
  • 学童・教育用品(727)
  • 清掃用品(711)
  • 保管用品(646)
  • 介護用品(597)
  • 縫製用品(530)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(440)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(436)
  • 家電(424)
  • カー用品(423)
  • 溶接用品(422)
  • 塗装・養生・内装用品(416)
  • 空圧工具(380)
  • 梱包用品(379)
  • 日用品(352)
  • 食品・飲料(346)
  • 安全保護具(337)
  • 安全用品(335)
  • 農業・園芸資材(335)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(329)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(303)
  • 防災用品(294)
  • テープ(277)
  • 自転車部品(264)
  • 手袋(242)
  • 塗料(230)
  • 接着剤・補修材(218)
  • トラック用品・パーツ(215)
  • 救急・衛生(210)
  • はんだ関連・静電気対策用品(203)
  • 農具(189)
  • 防犯用品(162)
  • エンジン工具(161)
  • 測量用品(土木/建設)(159)
  • ヘルスケア(159)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(151)
  • 整備工具・収納(145)
  • フォークリフト・産機・建機用品(141)
  • 洗剤・除去剤(137)
  • 自動車用オイル・ケミカル(135)
  • 安全靴・作業靴(131)
  • 住設機器(130)
  • スプレー・オイル・グリス(115)
  • バッテリー・電装(110)
  • 鈑金・塗装(109)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(102)
  • クリーンルーム用品(98)
  • マスク(68)
  • 洗車・清掃(60)
  • 理美容(53)
  • トラック輸送・安全用品(51)
  • タイヤ・足回り(45)
  • 完成車(45)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(30)
  • 測定関連サービス(28)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 進物(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「3.3」の検索結果

関連キーワード
234,232件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
    容量(mL)500
  • 3.3mol電極内部溶液粉末 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液粉末

    セムコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6袋)
    当日出荷
    内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
  • Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 3.3V

    nexperia
    ¥259~税込¥285~
    1リール(15個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
  • CP3.3 日本モレックス(molex)

    CP3.3

    日本モレックス(molex)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.3溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-420336-00(H=3.3) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-420336-00(H=3.3)

    廣杉計器
    ¥839~税込¥923~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)3.3
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ

    3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.3六角シャンク径(Φmm)6.35
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,188税込¥1,307
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)3.3溝長(mm)36先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm

    EFFORT(エホート)
    ¥469税込¥516
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)93有効長(mm)37
  • ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング

    ACアダプター 12V3.3A 40W

    トキトレーディング
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
    用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • 時計用キズミ3.0°(3.3倍) BERGEON

    時計用キズミ3.0°(3.3倍)

    BERGEON
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディング

    ACアダプター 12V3.3A 40W

    トキトレーディング
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
    用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm

    EFFORT(エホート)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.3全長(mm)79有効長(mm)45
  • ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    ニチコン
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン 3.3mm巾×300mm ユニット

    チェーン 3.3mm巾×300mm

    ユニット
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
    用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2328幅(mm)3.3全長(mm)300質量(g)6.3長さ(m)0.3
  • 3.3x 73mm ドリルビット(HSS・2本) エスコ

    3.3x 73mm ドリルビット(HSS・2本)

    エスコ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824-3.3
  • LDOレギュレーター(出力3.3V) HTC

    LDOレギュレーター(出力3.3V)

    HTC
    ¥84~税込¥92~
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)3.3
  • マルW(3.3+0.3) 大阪魂

    マルW(3.3+0.3)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(84個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17呼び径3.3寸法l(mm)1.6
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    日本ケミコン
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.3ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ

    3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,400税込¥8,140
    1個
    翌日出荷
    マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
    材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)3.3寸法A(mm)17寸法D(mm)29寸法B(mm)88寸法C(mm)34
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.3mm

    EFFORT(エホート)
    ¥519税込¥571
    1セット
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)60有効長(mm)17
  • SUS マルW(3.3+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(3.3+0.2)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(37個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9呼び径3.3寸法l(mm)1
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥269税込¥296
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 3.3kΩ 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 3.3kΩ 1W ±1%

    KOA
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V) HTC

    降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V)

    HTC
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)3.3出力電流(A)3動作温度範囲(℃)-40~125(TJ)パッケージTO-263-5L
  • SUS マルW(3.3+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(3.3+0.3)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(86個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径3.3寸法l(mm)1
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω

    ARCOLECTRIC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • ユニクロ マルW(3.3+0.3) 大阪魂

    ユニクロ マルW(3.3+0.3)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(81個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17呼び径3.3寸法l(mm)1.6
  • 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 3.3N 24-4335-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    3.3mol/L 塩化カリウム溶液 3.3N 24-4335-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-4335-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-44危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
  • Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHz SPARKFUN

    Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHz

    SPARKFUN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Arduino Pro Mini328-3.3V/8MHzは最小機能、小型サイズのArduinoボードで8MHzのブートローダー搭載です。マイコンの動作電圧は3.3Vで標準の5Vと異なります。レギュレーターとクロック発振子を搭載しマイコンの最小限の動作は可能ですがUno等フルスペックのArduinoが標準搭載しているUSBインターフェースは省略されFTDIのインターフェースボードを外付けする仕様となっています。オートリセットは外付けインターフェースのDTR端子が有効な場合のみサポートされます。マイコンの電源電圧は3.3Vなのでインターフェースの電圧にも制限があります。メーカーのコメントによれば入門時はUno R3でスタートし習熟したユーザーが仕様を理解した上でこのArduino Proを利用すべし、とあります。("Pro"というネーミングは"初心者お断り"の意味でしょうか…)
    アズワン品番63-3047-64
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー エスコ

    3.3-6.2mm シートメタルパンチャー

    エスコ
    ¥31,300税込¥34,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB
  • 3.3x 73mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    3.3x 73mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-3.3
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92

    STMicro
    ¥949税込¥1,044
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応