カテゴリ

  • 農業機械(7,408)
  • パソコン/周辺機器(5,197)
  • 制御機器(4,972)
  • 切削工具(4,574)
  • ねじ・ボルト・釘(4,170)
  • 空調・照明・電設資材(3,559)
  • メカニカル部品(2,764)
  • バイク部品(2,458)
  • オフィス家具(1,930)
  • 作業工具(1,856)
  • 事務用品(1,591)
  • 厨房用品(1,384)
  • 卓上消耗品(1,345)
  • 店舗什器・備品(1,262)
  • 機構部品(1,220)
  • 自動車補修部品(1,189)
  • 船舶用品・漁業資材(1,185)
  • 配管・水廻り設備部材(1,176)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,163)
  • 建築金物(1,125)
  • 測定用品(1,078)
  • 電動工具(1,051)
  • 物流用品(990)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(907)
  • 研磨材(904)
  • 電気材料(896)
  • 作業服(847)
  • FA担当者のオススメ新商品(818)
  • 科学研究・開発用品(667)
  • 建材・エクステリア(497)
  • 清掃用品(481)
  • 縫製用品(467)
  • 学童・教育用品(458)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(410)
  • 安全標識(394)
  • カー用品(381)
  • 介護用品(368)
  • 塗装・養生・内装用品(340)
  • 溶接用品(328)
  • 家電(321)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(315)
  • 食品・飲料(313)
  • 医療(289)
  • バイク純正部品(277)
  • 日用品(276)
  • 空圧工具(273)
  • 安全用品(241)
  • 自転車部品(235)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(219)
  • テープ(213)
  • 安全保護具(212)
  • 農業・園芸資材(209)
  • 保管用品(200)
  • 手袋(196)
  • トラック用品・パーツ(194)
  • 塗料(191)
  • 自動車純正部品(179)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(179)
  • 防災用品(166)
  • はんだ関連・静電気対策用品(159)
  • 梱包用品(155)
  • 農具(148)
  • 接着剤・補修材(147)
  • 救急・衛生(128)
  • 洗剤・除去剤(118)
  • 測量用品(土木/建設)(117)
  • ヘルスケア(114)
  • 安全靴・作業靴(114)
  • 防犯用品(111)
  • フォークリフト・産機・建機用品(110)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(99)
  • 住設機器(99)
  • バッテリー・電装(98)
  • 整備工具・収納(96)
  • スプレー・オイル・グリス(92)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(78)
  • エンジン工具(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(59)
  • 鈑金・塗装(57)
  • マスク(56)
  • 洗車・清掃(50)
  • タイヤ・足回り(40)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(31)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 理美容(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 完成車(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3.3」の検索結果

関連キーワード
70,028件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 3.3V

    nexperia
    259税込285
    1リール(15個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • CP3.3 日本モレックス(molex)

    CP3.3

    日本モレックス(molex)
    25税込28
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-420333-00(H=3.3) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-420333-00(H=3.3)

    廣杉計器
    869税込956
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)3.3
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.3溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-420336-00(H=3.3) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-420336-00(H=3.3)

    廣杉計器
    839税込923
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)3.3
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計用キズミ3.0°(3.3倍) BERGEON

    時計用キズミ3.0°(3.3倍)

    BERGEON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    時計修理用キズミ。電池交換・ベルト調整時等にご利用下さい。胴体中間部径:約28Φmm
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 3.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,188税込1,307
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)3.3溝長(mm)36先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm

    EFFORT(エホート)
    469税込516
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)93有効長(mm)37
  • マルW(3.3+0.3) 大阪魂

    マルW(3.3+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(84個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17呼び径3.3寸法l(mm)1.6
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.3全長(mm)79有効長(mm)45
  • LDOレギュレーター(出力3.3V) HTC

    LDOレギュレーター(出力3.3V)

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)3.3
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    ニチコン
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS マルW(3.3+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(3.3+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)9呼び径3.3寸法l(mm)1
  • SUS マルW(3.3+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(3.3+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(86個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径3.3寸法l(mm)1
  • ユニクロ マルW(3.3+0.3) 大阪魂

    ユニクロ マルW(3.3+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(81個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17呼び径3.3寸法l(mm)1.6
  • GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング定格電圧(V)250
  • 3.3x 73mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    3.3x 73mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-3.3
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω

    ARCOLECTRIC
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3 大阪魂

    ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法t(mm)1寸法s(mm)1.5寸法k(mm)2呼び径dM2寸法dk(mm)3.3
  • 降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V) HTC

    降圧スイッチングレギュレーター(出力3.3V)

    HTC
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)3.3出力電流(A)3動作温度範囲(℃)-40~125(TJ)パッケージTO-263-5L
  • 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー エスコ

    3.3-6.2mm シートメタルパンチャー

    エスコ
    31,300税込34,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92

    STMicro
    949税込1,044
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    75,980税込83,578
    1箱(400個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数6定格電圧(V)250メッキスズ
  • GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    51,980税込57,178
    1箱(1500個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)250寸法A(mm)縦12.2寸法B(mm)横14.6寸法C(mm)深さ12端子ピッチ(mm)3.3
  • GIC 3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC 3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    69,980税込76,978
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数8定格電圧(V)250メッキスズ
  • マルW(3.3+0.2) 大阪魂

    マルW(3.3+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(282個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10呼び径3寸法l(mm)1
  • GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    76,980税込84,678
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    形状バーチカル極数4定格電圧(V)250メッキスズ
  • GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    27,980税込30,778
    1箱(1500個)
    3日以内出荷
    種別プラグハウジング定格電圧(V)250寸法A(mm)縦12.4寸法C(mm)深さ12端子ピッチ(mm)3.3
  • GIC3.3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC3.3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1箱(1500個)
    3日以内出荷
    種類ダブルロックプレート形態GICダブルロックプレート
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.3mm

    EFFORT(エホート)
    519税込571
    1セット
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)60有効長(mm)17
  • 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    9,370税込10,307
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580DE-2
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 3.3kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 3.3kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V 日亜化学工業

    日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V

    日亜化学工業
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • デバイヤー ピストンファンネル 3.3L(スタンド付) debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー ピストンファンネル 3.3L(スタンド付)

    debuyer(デバイヤー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    出口の口径がΦ5mm、10mm、15mmと3種類できます。御使用に合わせてセットしてください。
    用途ムース、キャラメル、濃厚なソース、濃厚なゼリーに最適です。TGK品番1-1009-1701寸法(mm)スタンド/160×160×165容量(L)3.3直径×高さ(mm)【本体】210×345
  • 3.3x 55mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ

    3.3x 55mm ドリルビット(超硬・コーティング)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824AY-3.3
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3.3uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3.3uF

    Ruby-con
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 3.3μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 3.3μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.3x 73mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    3.3x 73mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-3.3
関連キーワード
...