カテゴリ
- 自動車純正部品(55,198)
- バイク純正部品(48,827)
- トラック純正部品(20,413)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,972)
- 制御機器(10,932)
- 農業機械(7,694)
- パソコン/周辺機器(5,568)
- メカニカル部品(4,975)
- 切削工具(4,872)
- ねじ・ボルト・釘(4,340)
- 空調・照明・電設資材(3,805)
- オフィス家具(3,607)
- 科学研究・開発用品(3,052)
- バイク部品(2,501)
- 作業工具(2,217)
- 卓上消耗品(2,078)
- 店舗什器・備品(2,051)
- 事務用品(1,778)
- 機構部品(1,752)
- 測定用品(1,739)
- 厨房用品(1,730)
- 油圧機器・油圧ホース(1,706)
- 電気材料(1,670)
- 建築金物(1,440)
- 配管・水廻り設備部材(1,401)
- 物流用品(1,390)
- 自動車補修部品(1,308)
- 船舶用品・漁業資材(1,209)
- 電動工具(1,192)
- 医療(1,116)
- 研磨材(1,061)
- 作業服(1,023)
- FA担当者のオススメ新商品(947)
- 建材・エクステリア(922)
- 安全標識(740)
- 学童・教育用品(730)
- 清掃用品(647)
- 保管用品(632)
- 介護用品(583)
- 縫製用品(532)
- 印刷用紙/インク/印刷機(448)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(422)
- カー用品(420)
- 家電(412)
- 溶接用品(411)
- 塗装・養生・内装用品(401)
- 空圧工具(375)
- 安全用品(353)
- テープ(345)
- 梱包用品(331)
- 食品・飲料(320)
- 農業・園芸資材(320)
- 日用品(311)
- ポンプ・送風機・電熱機器(309)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(291)
- 安全保護具(282)
- 防災用品(273)
- 自転車部品(267)
- 手袋(232)
- 塗料(212)
- トラック用品・パーツ(211)
- 救急・衛生(207)
- はんだ関連・静電気対策用品(200)
- 接着剤・補修材(185)
- 防犯用品(166)
- 農具(164)
- 測量用品(土木/建設)(157)
- ヘルスケア(157)
- 整備工具・収納(155)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(139)
- エンジン工具(139)
- フォークリフト・産機・建機用品(138)
- 住設機器(137)
- 安全靴・作業靴(132)
- 洗剤・除去剤(125)
- バッテリー・電装(108)
- スプレー・オイル・グリス(106)
- 自転車整備工具・アクセサリー(103)
- クリーンルーム用品(97)
- マスク(69)
- 自動車用オイル・ケミカル(68)
- 鈑金・塗装(60)
- 完成車(58)
- 洗車・清掃(55)
- トラック輸送・安全用品(49)
- 理美容(48)
- タイヤ・足回り(47)
- 肥料・農薬・除草剤・種(43)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
- 測定関連サービス(29)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
- 名入れカレンダー(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- ホンダ(43,583)
- トヨタ(18,657)
- MAZDA(マツダ)(13,225)
- SMC(13,015)
- 三菱ふそう(13,007)
- ミツビシ(9,386)
- YAMAHA(ヤマハ)(6,030)
- 日野自動車(4,709)
- メディアカバーマーケット(4,206)
- ニッサン(4,157)
- いすゞ自動車(3,643)
- スズキ(3,518)
- 大阪魂(3,130)
- スバル(2,988)
- BIGM(丸山製作所)(2,496)
- ダイハツ(2,180)
- オカムラ(岡村製作所)(2,148)
- 三菱電機(1,971)
- RS PRO(1,671)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「3.3」の検索結果

3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥930税込¥1,0231パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.3溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4![3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627728-210506-02.jpg)
3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥789税込¥8681本当日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
エスコ¥1,310税込¥1,4411本翌日出荷用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.3六角シャンク径(Φmm)6.35
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,188税込¥1,3071本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)3.3溝長(mm)36先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
ACアダプター 12V3.3A 40W
トキトレーディング¥9,998税込¥10,9981セット欠品中ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W
トキトレーディング¥9,998税込¥10,9981セット欠品中ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。用途高品質なACアダプター色ブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm
EFFORT(エホート)¥469税込¥5161本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)93有効長(mm)37
チェーン 3.3mm巾×300mm
ユニット¥179税込¥1971本当日出荷バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。用途バルブ札等の設置に。全長(mm)300トラスコ品番401-2328幅(mm)3.3質量(g)6.3長さ(m)0.3
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3
MCP¥8,798税込¥9,6781個当日出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.3全長(mm)79有効長(mm)45
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W
RECOM¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様EN55022 、 EN55024 、 EN60601-1-2 、 EN60950-1. 動作温度が 60 を超える場合はディレーティングが発生します。 MTBF は MIL-HDBK 217F による値です。. R78xx 1.0 シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN60601-1-2 ヒートシンク不要 LM78xx と互換性のあるピンアウト リニアレギュレータ 高効率 低リプル、低ノイズ 超低プロファイル 幅広い入力範囲: 4.75 → 18 V 短絡保護、サーマルシャットダウン SIP3パッケー奥行(mm)10.2シリーズR-78-1.0定格電力(W)3.3出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)4.75→18dc出力電流(A)1効率0.84RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ30mV Pk-PkパッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ラインレギュレーション±0.4%出力数1
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB
Texas Instruments¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB
Texas Instruments¥2,198税込¥2,4181箱(5個)翌々日出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.56×1.6精度0.05入力電圧(V)(Max)26出力電流(mA)400ピン数(ピン)3+TabRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装ラインレギュレーション33 mV出力数1出力タイプ固定
3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)
エスコ¥7,400税込¥8,1401個翌日出荷マスターリングやフックをチェーンと接続することができます材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)3.3寸法A(mm)17寸法D(mm)29寸法B(mm)88寸法C(mm)34
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF
ニチコン¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
GIC3.3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥26,980~税込¥29,678~1箱(1000個)3日以内出荷種別プラグハウジング定格電圧(V)250
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(200個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 3.3kΩ 0.25W ±5%
KOA¥269税込¥2961袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法t(mm)1寸法s(mm)1.5寸法k(mm)2呼び径dM2寸法dk(mm)3.3
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 3.3kΩ 1W ±1%
KOA¥829税込¥9121袋(10個)欠品中仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
...











![3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627728-210506-02.jpg)