「3.3mol」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
    容量(mL)500
  • 3.3mol電極内部溶液粉末 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液粉末

    セムコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6袋)
    当日出荷
    内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
  • Fine 3.3mol塩化カリウム溶液 500mL TGK(東京硝子器械)

    Fine 3.3mol塩化カリウム溶液 500mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    適合pH電極用内部液容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 3.3N 24-4335-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    3.3mol/L 塩化カリウム溶液 3.3N 24-4335-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-4335-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-44危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
  • 3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用) 林純薬工業

    3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    10日以内出荷
    規格規定液 VS等級pH電極用 PH化学式KCl名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液化学組成KClアズワン品番89-0062-53危険物の類別非危険物濃度(mol/L)3.3CAS登録番号7447-40-7
  • 比較電極内部液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(500g)
    当日出荷
    500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
  • 比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL 富士化学計測

    比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL

    富士化学計測
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    3.3mol/Lの濃度に調製した比較電極補充用KCL溶液です。
    アズワン品番69-3852-63
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500pH値中性アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • pH計比較電極内部液 横河

    pH計比較電極内部液

    横河(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1ケース(250mL×8袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    成分塩化カリウム濃度(mol)3.3
  • プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極 HORIBA(堀場製作所)

    プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
    仕様【極材】Pt使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)
  • pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH計用 pH電極 GST-2419C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機

    【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル

    横河電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。
    付属品標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ仕様本体+KCl無補給型電極測定範囲pH/温度;0~14pH/0~80℃質量(g)約250以下(電極を除く)電源単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)表示分解能pH/温度;0.01pH/0.1℃温度補償自動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)校正ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正繰返し性変換器性能:pH/±0.01pH±1digit表示項目pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージセンサケーブル長さ(m)0.75防水性JIS C 0920 保護等級7 IP67サービス分類レンタル
  • ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFIC

    ロングチューブpHメーター

    MMK SCIENTIFIC
    ¥12,700~税込¥13,970~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 。プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 。視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 。任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 。比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 。電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 。防水性能IP65、温度補正機能搭載
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
  • Fine pH複合電極 TGK(東京硝子器械)

    Fine pH複合電極

    TGK(東京硝子器械)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    19日以内出荷から26日以内出荷
    仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60温度補償なし内部液3.3mol kcl
  • Fine 白金ORP複合電極 TGK(東京硝子器械)

    Fine 白金ORP複合電極

    TGK(東京硝子器械)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    25日以内出荷から26日以内出荷
    仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60温度補償なしキャップ段付きベークケーブルフジクラ 1m端子BNC内部液3.3mol kcl
  • pH複合電極 GS-9320 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-9320

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    48日以内出荷
    仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]