カテゴリ

  • バイク部品(78)
  • 家電(47)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(25)
  • 電気材料(24)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(15)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 手袋(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5-4s」の検索結果

関連キーワード
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • ディップモールキャップ 日東工器

    ディップモールキャップ

    日東工器
    579税込637
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
  • 有圧形換気扇 東芝キヤリア

    有圧形換気扇

    東芝キヤリア(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
    使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
  • 定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S TOTO

    定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱
    当日出荷
    適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
  • マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ Simport

    マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ

    Simport
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
  • ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン

    ケーシー レディス 半袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
    混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス
  • [M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    [M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
    エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
  • [L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    [L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
    エスコ品番EA354SE-4A質量(g)217機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
  • [S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    [S] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
    エスコ品番EA354SE-2A質量(g)182機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • スペーサ 日東工業

    スペーサ

    日東工業
    4,398税込4,838
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さ調整にご利用ください。
    仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • スクリューキャップチューブ Simport

    スクリューキャップチューブ

    Simport
    36,980税込40,678
    1ケース(50個×10袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
    材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1枚ほか
    翌日出荷
    機能耐切創
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • (ロング)5本指ステンレス手袋 エスコ

    (ロング)5本指ステンレス手袋

    エスコ
    28,000税込30,800
    1枚
    翌日出荷
    左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.1
  • MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
    種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
  • フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用) 日東工器

    フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • シビルスケア 正面打・10~40mm出 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア 正面打・10~40mm出

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様スライド式分類受金具(ステンレス)
  • 手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ エスコ

    手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1枚
    3日以内出荷
    材質チェーン部/ステンレス、手首部/ナイロン厚さ(mm)1.1
  • フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター Φ220

    MOTO MASTER(モト マスター)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。 見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。 特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ エスコ

    手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1枚
    翌々日出荷
    左右兼用
    仕様●サイズ:S●掌周り(mm):120●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.1●材質:ステンレス●全長:235mm
  • インフォメーションスタンド アルモード (ベルク)

    インフォメーションスタンド

    アルモード (ベルク)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    支柱がアール形状で、おしゃれな片面サイン用のインフォメーションスタンド。表示面はプリントした紙を透明板に挟んでセットするだけ!。オフィスや公共施設、店舗の案内表示に。
    用途2354S-K A3ヨコ
  • インフォメーションスタンド アルモード (ベルク)

    インフォメーションスタンド

    アルモード (ベルク)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    支柱がアール形状で、おしゃれな片面サイン用のインフォメーションスタンド。表示面はプリントした紙を透明板に挟んでセットするだけ!。オフィスや公共施設、店舗の案内表示に。
    用途2354S-C A3ヨコ
  • M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm TRUSCO

    M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)

    ESTERA
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 T-GLD] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 T-GLD] 巻取Φ36

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-1】。メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)
    【ホルダー】Tゴールド巻取径(Φmm)Φ36
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 T-GLD] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 T-GLD] 巻取Φ36

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-3】。分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)
    【ホルダー】Tゴールド巻取径(Φmm)Φ36
  • スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 T-GLD] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 T-GLD] 巻取Φ36

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    15,980税込17,578
    1キット
    5日以内出荷
    アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。【スロットルキットTYPE-2】。コンパクトな薄型のスロットルホルダー。(厚さ15mm)
    【ホルダー】Tゴールド巻取径(Φmm)Φ36
  • (71101)シャフト,シートベルト ホンダ

    (71101)シャフト,シートベルト

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • (95001)スペーサーAセット,リヤー ホンダ

    (95001)スペーサーAセット,リヤー

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • インフォメーションスタンド アルモード (ベルク)

    インフォメーションスタンド

    アルモード (ベルク)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    支柱がアール形状で、おしゃれな片面サイン用のインフォメーションスタンド。表示面はプリントした紙を透明板に挟んでセットするだけ!。オフィスや公共施設、店舗の案内表示に。
    用途2354S-C 297×297