カテゴリ

  • 制御機器(105)
  • 作業服(96)
  • 自動車純正部品(26)
  • 電気材料(23)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5-5s」の検索結果

関連キーワード
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(10個) エスコ

    3.5-5S [丸形]裸圧着端子(10個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    当日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    3.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)9.6全長(mm)20エスコ品番EA538MA-105
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    289税込318特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    759税込835
    1箱(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン オーティス

    雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン

    オーティス(26件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
    用途たてといの固定寸法L(mm)45
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • カーペットタイル NT350 裏面のり付 サンゲツ

    カーペットタイル NT350 裏面のり付

    サンゲツ
    1,498税込1,648
    1セット(2枚組)
    3日以内出荷
    原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 700 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    629税込692
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

    高速電機(富士製砥)
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ Simport

    マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ

    Simport
    26,980税込29,678
    1箱(500個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    5,305税込5,836
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    199,800税込219,780特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
  • スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGOD

    スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    種別ハンドル
  • マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ Simport

    マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ

    Simport
    27,980税込30,778
    1箱(500個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
  • SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂

    SUS セルスペーサー DFSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • ケーシー レディス 長袖 住商モンブラン

    ケーシー レディス 長袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、袖丈で選べるラインナップが魅力なケーシー
    混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811
  • RXG用取付レール VP3 河村電器産業

    RXG用取付レール VP3

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質シルバージンクセット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
  • シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    呼び径(mm)13
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • スクリューキャップチューブ アズワン

    スクリューキャップチューブ

    アズワン
    37,980税込41,778
    1ケース(50個×10袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
    材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所)

    PS-200用スライドバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
  • 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed

    天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355

    Weed
    499税込549
    1双
    当日出荷
    手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
    用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
  • シングルレバー混合水栓 エコハンドル ゴム栓タイプ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓 エコハンドル ゴム栓タイプ

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
    適合場所洗面使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)固定105グリーン購入法適合JIS規格JIS B 2061
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
  • 爪ニッパー 刃先ストレートタイプ PediFix

    爪ニッパー 刃先ストレートタイプ

    PediFix
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    握りやすく、少ない力で扱いやすい爪切りです。硬く厚い爪も切ることが可能です。持ち手にラッチがついている為、フックを引っかけることで刃を閉じて保管することができます。
    材質ステンレス(AISI-420)長さ(mm)持ち手:約70全長(mm)約145刃長(mm)約20アズワン品番7-7588-01
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25