895件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
295 税込325
翌日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。 ブルー色で、クロスの両端にカットテープを使用するときにオレンジフラット1500と色分けするとクロスの天地が判別しやすく便利です。 手動糊付機におすすめします。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1500 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012
1巻
949 税込1,044
当日出荷

イサムエアゾールエアーラッカー
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)635 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)260 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


1個
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。 手動糊付機におすすめします。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1500 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012
1巻
949 税込1,044
8日以内出荷

インダストリーコーワすきまノズルL
長めのすきまノズル。
グレー 質量(g)35 本体寸法(mm)35×35×250
1個
389 税込428
4日以内出荷


耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を使用したマスキングテープ。 コストパフォーマンスタイプ。 薄くしなやかで強じん。
用途自動車塗装用 テープ厚さ(mm)0.089 伸び(%)5 引張強度(N/cm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)ほか
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部シールバー。消耗品も付属します。
対応FI-WA300-10 構成部品フレーム、レバー
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1892
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレンジフラット1500が10巻とブルーフラット1500が10巻で1ケースになっており、左右色分けして使用される場合に便利です。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1500 セット内容オレンジフラット1500×10巻、ブルーフラット1500×10巻 オレンジ・ブルー
1セット
18,880 税込20,768
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイラツプ200MM
部品名称タイラツプ200MM 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.64MB) 図解NoMGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.6、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.12、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.11、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.7、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.16、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.7
1個
150 税込165
7日以内出荷

クラレプラスチックス静電DS-3
エコ商品
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。 許容圧力(MPa)0.20 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

品番4835557 - 曲げ半径35 mm. RS Proナイロン製エアホース. RS Proがお届けするナイロン製エアホースシリーズです。正確で安全な接続を必要とする用途に適しています。タイプ11とタイプ12の両バージョンが用意されており、低毒性及び食品安全設備が必要な分野に対応するソリューションを提供します(タイプ11)。また、さまざまな環境に最適な標準ホースも用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. このホースはどこで使用しますか.. ゴム製エアホースは、適切に設置することで、バーベキューやフットポンプなどで活用できます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所に設置されています。たとえば、次のような用途があります。 トラック、バス、その他のHGV用のエアブレーキ ワークショップ用エアコンプレッサと塗装スプレー 燃料ポンプ ジャックハンマ及びその他のヘビーデューティ用建設工具 タイヤ充填ポンプ - コネクタが両端に装着されています
仕様外径ホース = 8mm内径ホース = 5.5mmカラー = Black材料 = ナイロン長さ = 30m最高使用圧力 = 22バールメーカーシリーズ = NMF動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃特殊機能 = 耐摩耗性チューブの数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

有効長(mm)35 適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等 刃数6
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンスタンド
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート 仕様ラボテクト 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-1499-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)










トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)