カテゴリ
- バイク純正部品(119)
- ねじ・ボルト・釘(104)
- パソコン/周辺機器(66)
- 作業工具(41)
- 自動車純正部品(40)
- 切削工具(37)
- 制御機器(27)
- 建築金物(23)
- メカニカル部品(19)
- 農業機械(18)
- トラック純正部品(18)
- バイク部品(14)
- 建材・エクステリア(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- 物流用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 卓上消耗品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Kawasaki(76)
- 大阪魂(66)
- ホンダ(33)
- エスコ(29)
- DHA Corporation(22)
- スズキ(20)
- トヨタ(18)
- Igus(イグス)(14)
- 三菱ふそう(11)
- StarTech.com(11)
- サンワサプライ(10)
- 九飛勢螺(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 水本機械製作所(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- KANON(中村製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ヤマヒロ(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3.50-19」の検索結果

ホームクマデ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420爪数13材質(金具)ステンレス鋼
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
ノー電19 3.5m
PROMART(プロマート)¥6,580税込¥7,2381個当日出荷電気を通しにくい安全コンベックスの非導電メジャー。耐電圧が30000V(耐電圧試験実施にて)で、繊維製巻尺JIS1級相当の精度。テープの直立性と耐久性を向上しており、フック飛びを防ぐプロテクター付フックを採用。本体重量は約160gなので軽量設計。ステンレスバネ製なのでバネの故障が少ない。用途鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。電子機器・装置内部の測定に。仕様【マーク】新幹線:1435mm÷2=717.5mm位置に表記 / 在来線:1067mm÷2=533.5mm位置に表記その他プロテクター付フック・再帰反射ネームプレート色【本体】ブルー【テープ】イエロー質量(g)160タイプ非導電メジャーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛繊維製巻尺JIS1級相当爪部固定爪耐電圧(V)30000(耐電圧試験実施にて)
マックスフロー カット品
カクイチ¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト
プリマハム¥11,980~税込¥13,178~1箱(1セット)翌々日出荷から12日以内出荷誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
ロック-19 3.5M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級、両面目盛
ハイ-19 3.5M
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シンプル機能のスタンダードタイプです。スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ステンレス手摺 愛棒
フジテック・ジャパン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
ENASAVE RV505
DUNLOP(ダンロップ)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ふらつきに対して”ふんばる。安定性・快適性を重視したミニバン/小型SUV用タイヤです。用途サマータイヤ。ミニバン/小型SUV用
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
静電DS-3
クラレプラスチックス¥1,098~税込¥1,208~1本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー C810
RICOH(リコー)¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷カラーレーザー用適合IPSiO SP C810/C811種別純正品タイプトナーカートリッジC810適合機種メーカーRICOH
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 19mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒RoHS指令(10物質対応)対応スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)6スリーブ長(m)1![F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥99,980~税込¥109,978~1本3日以内出荷から93日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
消臭剤 オフノンD
ユシロ化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(18L)ほか6日以内出荷悪臭を化学的に除去する無香性のケミカル消臭剤です。優れた除菌効果で、バクテリアやカビの繁殖を抑え、清潔で快適な環境を保ちます。マンションや商業施設のゴミ置場、喫煙室、工場など、においが気になる場所の広域噴霧用に。用途消臭剤タイプ業務用スプレー![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89475593-180320-02.jpg)
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥159,800~税込¥175,780~1本ほか4日以内出荷「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。サイズF 350-17
...
























![F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)

![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)










![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-SB1] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89475593-180320-02.jpg)