カテゴリ

  • 制御機器(1,018)
  • 電気材料(429)
  • パソコン/周辺機器(395)
  • 家電(299)
  • 作業工具(294)
  • ねじ・ボルト・釘(249)
  • 切削工具(189)
  • 建築金物(122)
  • 電動工具(99)
  • 機構部品(93)
  • メカニカル部品(89)
  • 測定用品(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • バイク部品(53)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 空調・電設資材(26)
  • 安全用品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 物流用品(19)
  • 溶接用品(19)
  • 防災用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 厨房用品(18)
  • バッテリー・電装(16)
  • 防犯用品(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • カー用品(10)
  • 研磨材(9)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 介護用品(6)
  • 照明(5)
  • 農業機械(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「3.5mm2」の検索結果

3,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JJ
コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCOコードリール(極太3.5mm2仕様)イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
0.75-3.5mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MP-2幅(mm)5.6全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
44,100税込48,510
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
75,200税込82,720
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
58,500税込64,350
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
93,500税込102,850
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
Aスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)Aスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
PVトワイン GG 丸三PVトワイン GG丸三
24,980税込27,478
1セット(10巻)
3日以内出荷
軽く強度があります。また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用GG(グレー)
テトロンクラッドロープ テザックテトロンクラッドロープテザック
869,800税込956,780
1巻
5日以内出荷
樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用材質テトロン構造八つ打ち
CVケーブル 矢崎エナジーシステムCVケーブル矢崎エナジーシステム
22,980税込25,278
1巻(50m)
3日以内出荷から6日以内出荷
ダイナミクスUL-12ロープ テザックダイナミクスUL-12ロープテザック
1,698,000税込1,867,800
1巻
5日以内出荷
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途山間部の集材作業用、陸上用、係留索材質高強度繊維イザナス備考端末加工なし長さ(m)200構造12打ち
ワンタッチソケットホルダー10クリップ TAKAGI(高儀)ワンタッチソケットホルダー10クリップTAKAGI(高儀)
689税込758
1個
翌々日出荷
ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ホルダー×10、レール×1材質ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
CVケーブル 矢崎エナジーシステムCVケーブル矢崎エナジーシステム
22,980税込25,278
1巻(50m)
3日以内出荷から4日以内出荷
コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.5mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.5mm 2列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
909税込1,000
1個
7日以内出荷
TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタMULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。特長と利点:コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム。用途MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:3.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:MULTILOCK 070●併用可能製品:MULTILOCK電線対基板コネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:60.3mm●幅:15.8mm●ハウジング材質:PBT●コード番号:362-9317アズワン品番65-7789-86
TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.5mm 2列 173852-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.5mm 2列 173852-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
5日以内出荷
長さ(mm)35.3幅(mm)25.5ピッチ(mm)3.5極数14シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.5mm 2列 174931-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.5mm 2列 174931-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1個
5日以内出荷
長さ(mm)25.7ピッチ(mm)3.5極数8シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
PFAシート ニチアスPFAシートニチアス
249,800税込274,780
1枚
12日以内出荷から62日以内出荷
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.5mm 2列 174936-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:3.5mm 2列 174936-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1個
5日以内出荷
長さ(mm)46.7ピッチ(mm)3.5極数20シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:3.5mm 2列 176118-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:3.5mm 2列 176118-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1個
5日以内出荷
長さ(mm)42.4ピッチ(mm)3.5極数18シリーズMULTILOCK 070 II材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
3.5-7.0mm2 T形コネクター(100個) エスコ3.5-7.0mm2 T形コネクター(100個)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
種類T形コネクタエスコ品番EA539FA-7
基板コネクタ 3.5mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタ 3.5mm 2列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0995アズワン品番65-7500-13
基板コネクタ 3.5mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタ 3.5mm 2列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMCV●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0996アズワン品番65-7487-92
メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPIP2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPIP2 3.5-0シリーズ測範社
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 2列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:DMCV●ピッチ:3.5mm●行数:2●接続方向:トップエントリー●コード番号:240-0999アズワン品番65-7486-11
メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPWP2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径3.5mm GPWP2 3.5-0シリーズ測範社
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRIR2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRIR2 3.5-0シリーズ測範社
52,980税込58,278
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRWR2 3.5-0シリーズ 測範社メートルネジリングゲージ 1セット(2個入)ネジ径3.5mm GRWR2 3.5-0シリーズ測範社
52,980税込58,278
1セット(2個)
5日以内出荷から8日以内出荷
1/2"クーラントノズル フレアノズル 日機1/2"クーラントノズル フレアノズル日機
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック VENTION3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラックVENTION
749税込824
1本
7日以内出荷
3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
基板コネクタ 6極 3.5mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタ 6極 3.5mm 2列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(50個)
予約販売
仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0998アズワン品番65-7487-32
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 2m RS PRORS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 2mRS PRO
249税込274
1個
翌々日出荷
RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。この 2 m 延長ケーブルには、成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きの 2 つの 3.5 mm ジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフによって、特にブーツの端の周りで、分割や損傷からの長期間にわたる保護を実現します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2エスエスエーサービス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
ダイフロン(PCTFE)シート ニチアスダイフロン(PCTFE)シートニチアス
489,800税込538,780
1枚
17日以内出荷
PTFE(PTFE、PFA)に比べると、耐熱、耐薬品性では若干劣りますが、機械的強度は、フッ素樹脂の中ではトップクラスです。機械加工も容易です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら