カテゴリ

  • 制御機器(935)
  • パソコン/周辺機器(531)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(456)
  • バイク部品(269)
  • 作業工具(236)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 農業機械(157)
  • 切削工具(124)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 電気材料(110)
  • 物流用品(101)
  • バイク純正部品(89)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • メカニカル部品(73)
  • 測定用品(72)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 作業服(59)
  • 事務用品(56)
  • 自動車補修部品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 電動工具(44)
  • 建築金物(42)
  • 自動車純正部品(41)
  • 厨房用品(40)
  • 学童・教育用品(38)
  • 防犯用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 機構部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 医療(23)
  • 家電(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 塗料(13)
  • カー用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 縫製用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「3/4 125」の検索結果

4,477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 125径ハードゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    捻込Y型ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目60メッシュ
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-125DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-125DCMZ-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-125DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-125DCMZ-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-125DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-125DCMZ-~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)

    大阪魂
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    559税込615
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
    形状自在型式ET型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    379税込417
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) ユニット

    ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

    ユニット(10件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
    材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
  • ステンレス 両長ニップル 3/4X125mm TBC(タブチ)

    ステンレス 両長ニップル 3/4X125mm

    TBC(タブチ)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-8033材質ステンレス形状ニップル質量(g)130種類ねじ込み継手
  • 3/4インチx125mm エクステンション バー エスコ

    3/4インチx125mm エクステンション バー

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DB-125全長(mm)125差込角(inch)3/4
  • R 3/4" x125mm 長ニップル(砲金) エスコ

    R 3/4" x125mm 長ニップル(砲金)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NR-205形状長ニップル
  • R 3/4”x125mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/4”x125mm 両ねじニップル

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DM-6
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • R 3/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CC-6A
  • R 3/4”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DC-6A
  • 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1本
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-64~90材質特殊鋼全長(mm)250質量(g)780ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0差込角(inch)3/4"ピン開き(mm)80~125
  • R 3/4"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコ

    R 3/4"x125mm 給水管 (止水栓用)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MR-12.5
  • フェライト磁石 マグナ

    フェライト磁石

    マグナ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • エンドミル(4枚刃) ミスターマイスター

    エンドミル(4枚刃)

    ミスターマイスター
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
    材質ハイス刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコディスクSUSAP 理研コランダム

    リコディスクSUSAP

    理研コランダム
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
    用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒A適合材ステンレス
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
...