カテゴリ
- 作業工具(602)
- 物流用品(511)
- 農業機械(319)
- 切削工具(302)
- 制御機器(215)
- ねじ・ボルト・釘(207)
- バイク部品(203)
- 配管・水廻り設備部材(189)
- パソコン/周辺機器(160)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 建築金物(88)
- 自動車補修部品(83)
- 油圧機器・油圧ホース(67)
- 溶接用品(65)
- 測定用品(50)
- 機構部品(49)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- メカニカル部品(40)
- 安全標識(38)
- 電気材料(35)
- 家電(32)
- 防犯用品(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 電動工具(23)
- 整備工具・収納(21)
- カー用品(20)
- 厨房用品(19)
- 事務用品(19)
- 塗料(16)
- 学童・教育用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- オフィス家具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 安全用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 研磨材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 縫製用品(7)
- 空圧工具(6)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 理美容(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業服(4)
- エンジン工具(4)
- 介護用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- KITO(キトー)(508)
- BIGM(丸山製作所)(297)
- 大阪魂(155)
- エスコ(101)
- コガネイ(95)
- BONDHUS(55)
- CF POSH(55)
- RS PRO(44)
- DAYTONA(デイトナ)(43)
- brembo(43)
- CEJN(セイン)(43)
- 清水製作所[継手](42)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- TRUSCO(39)
- KTC(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- イチネンTASCO(30)
- オンダ製作所(30)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(29)
- ブランドをもっと見る
「3/4-16」の検索結果

PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,504~税込¥7,154~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)21.9質量(g/m)780推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA2108 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,980~税込¥6,578~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA1708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,458~税込¥7,104~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)420推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA1408 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,835~税込¥6,419~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)400推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA3508 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,704~税込¥7,374~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)22.1質量(g/m)800推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,272~税込¥6,899~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,764~税込¥6,340~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)380推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)
ユニット(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から9日以内出荷一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
抗菌安全スノコ(完成品)
テラモト(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から11日以内出荷スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48質量(kg)1m2に付約8.6タイプライン加工抗菌:あり使用場所屋内
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ねじりスプリング 巻き方向左
サミニ(8件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(1個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向左ばねの種類ねじりばね
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)
カンペハピオ(42件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881缶(1.6L)当日出荷から10日以内出荷[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
お医者さんの(R)外反母趾サポーター ピタ肌
アルファックス¥1,800税込¥1,9801個当日出荷素足のような感覚で自然と足指を開く。 長時間の歩行も快適! 足を左右から締め付けることで指が自然と開く原理を応用。 履くと自然と親指が開きます。 さらに足裏パットで横アーチをキープ。 本体生地はシームレス下着に使われている素材で足の動きに合わせて伸縮。 長時間の装着も快適です。 足裏パッド付き 崩れた横アーチを足裏パッドが正常な位置に戻します。 ストレッチ生地で中足関節を締めて指を開く パワークロスライン 親指をしっかりと外側に開きます。 足裏パッド 横アーチを正常な位置に戻します。 薄手で目立ちにくい 薄手なので装着したままストッキング、パンプスも履けます。 肌着素材でやわらかく伸縮性があるので履きやすい。 肌面にすべり止め付き。 【整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉】 日本整形外科学会の専門医具志堅ドクター。 「外反母趾は靴と年齢によってアーチがなくなることが原因で起こってしまう為、 外反母趾をサポートしながら足裏のパッドでアーチを支え疲れにくい歩行を実現できるでしょう材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:ポリウレタン
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ニューホワイトアップ
ニイタカ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個(3.5kg)当日出荷漂白力の強い酸素系漂白剤。メラミン食器の漂白に最適です。用途漂白剤。成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤液性弱アルカリ性使用量水1Lに4~10g商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ホワイティ 食卓カバー<M>
パール金属(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホコリ・虫から食卓を守ります。 ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。 熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。サイズM内寸法(mm)500×650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×580×300(使用時)
...