カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(706)
- 継手(494)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(753)
- くい込み管継手・インサート管継手(125)
- 油圧機器・油圧ホース(275)
- 高圧用アダプタ(93)
- 高圧用ニップル(24)
- 作業工具(1,267)
- 農業機械(880)
- パソコン/周辺機器(826)
- 制御機器(780)
- ねじ・ボルト・釘(694)
- 物流用品(416)
- 切削工具(407)
- バイク部品(365)
- 測定用品(309)
- 空調・照明・電設資材(285)
- メカニカル部品(228)
- 自動車補修部品(176)
- 機構部品(170)
- FA担当者のオススメ新商品(136)
- 電気材料(127)
- 事務用品(125)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(122)
- 科学研究・開発用品(117)
- 船舶用品・漁業資材(109)
- 電動工具(109)
- 家電(94)
- 防災用品(89)
- 建築金物(70)
- オフィス家具(68)
- 溶接用品(66)
- 塗料(65)
- 防犯用品(60)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 日用品(52)
- カー用品(52)
- 学童・教育用品(51)
- バッテリー・電装(47)
- 空圧工具(43)
- 清掃用品(41)
- 安全用品(41)
- 厨房用品(40)
- 自転車部品(39)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 作業服(37)
- 安全標識(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(33)
- 整備工具・収納(31)
- 建材・エクステリア(29)
- 鈑金・塗装(29)
- 店舗什器・備品(28)
- 研磨材(26)
- 肥料・農薬・除草剤・種(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 医療(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 介護用品(19)
- 卓上消耗品(17)
- 縫製用品(17)
- エンジン工具(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 住設機器(13)
- 救急・衛生(13)
- 保管用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 洗車・清掃(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- ヘルスケア(9)
- 安全保護具(9)
- 食品・飲料(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 梱包用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 理美容(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
材質
- その他(3)
- アルミ(19)
- ゴム(2)
- スチール(125)
- ステンレス(258)
- メタル(2)
- 亜鉛合金(10)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(72)
- 銅(8)
- 鋳鉄(86)
- 青銅(23)
- 黄銅(真鍮)(149)
種類
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(65)
- 吉年(16)
- アソー(49)
- 千代田通商(68)
- 清水製作所[継手](44)
- KITZ(キッツ)(56)
- エスコ(209)
- ミヤコ(9)
- アサダ(25)
- フジトク(111)
- BIGM(丸山製作所)(814)
- 大阪魂(618)
- KITO(キトー)(396)
- CKD(294)
- ノーブランド(133)
- omron(オムロン)(125)
- StarTech.com(99)
- 三木プーリ(98)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(97)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(92)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・吉年・アソー・千代田通商・清水製作所[継手]・KITZ(キッツ)・エスコ・ミヤコ・アサダ・フジトク・BIGM(丸山製作所)・大阪魂・KITO(キトー)・CKD・ノーブランド・omron(オムロン)・StarTech.com・三木プーリ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「3/8 1/2」の検索結果

ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
バルブキーレンチ 3/8×1/2
アサダ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。用途大口径用全長(mm)175寸法(inch)四角:3/8・1/2アズワン品番64-6755-50
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(25個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥36,432税込¥40,0751本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
781/B ソケットアダプター 1/2 3/8
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5733材質特殊合金鋼全長(mm)36差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)12.7
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
3/8” 丸ノズル (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
...

















![SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685953-141219-02.jpg)


![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)







![3/8sqx1/2インチ [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537834-180823-02.jpg)



![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)