カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,311)
  • 配管・水廻り設備部材(1,044)
  • 科学研究・開発用品(584)
  • メカニカル部品(344)
  • 切削工具(323)
  • 油圧機器・油圧ホース(316)
  • 測定用品(230)
  • 作業工具(141)
  • 制御機器(127)
  • 農業機械(110)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • 空圧工具(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 機構部品(39)
  • 空調・電設資材(29)
  • 電気材料(25)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • オフィス家具(12)
  • 防犯用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 家電(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 住設機器(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 PT」の検索結果

5,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
ステンレステーパプラグ沈み 大阪魂ステンレステーパプラグ沈み大阪魂(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコPT3/8xF3/8インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-33
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN中間ニップル G3/8×R3/8EARTH MAN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
高圧捻込形ハーフカップリング フジトク高圧捻込形ハーフカップリングフジトク(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
シールプラグ 正和シールプラグ正和(4件のレビュー)
67税込74特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
テフロンパッキン(平) TOKO(東洋計器興業)テフロンパッキン(平)TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2材質テフロン内径(Φmm)6
白 丸ニップル 吉年白 丸ニップル吉年(23件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ アソー四角プラグアソー(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,542税込4,996
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
ねじ込み45°エルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状45°エルボねじの種類PTネジ
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
669税込736
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(7件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クーラントコネクター モノタロウクーラントコネクターモノタロウ(2件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら