カテゴリ
- 自動車純正部品(15,264)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,455)
- バイク純正部品(9,197)
- 制御機器(6,275)
- メカニカル部品(5,586)
- トラック純正部品(5,410)
- 切削工具(3,914)
- 農業機械(3,507)
- ねじ・ボルト・釘(3,400)
- パソコン/周辺機器(2,046)
- 油圧機器・油圧ホース(1,841)
- 物流用品(1,831)
- 科学研究・開発用品(1,816)
- 測定用品(1,763)
- 配管・水廻り設備部材(1,601)
- 機構部品(1,556)
- 作業工具(1,370)
- バイク部品(1,263)
- 空調・照明・電設資材(1,139)
- FA担当者のオススメ新商品(976)
- 研磨材(966)
- 電気材料(870)
- 建築金物(794)
- 住設機器(637)
- 卓上消耗品(542)
- 医療(515)
- 作業服(496)
- オフィス家具(494)
- 電動工具(490)
- 事務用品(473)
- 店舗什器・備品(464)
- 学童・教育用品(405)
- 清掃用品(401)
- 防犯用品(387)
- 厨房用品(384)
- 自動車補修部品(380)
- 防災用品(334)
- 建材・エクステリア(325)
- 家電(324)
- ポンプ・送風機・電熱機器(313)
- 船舶用品・漁業資材(300)
- 塗料(290)
- 印刷用紙/インク/印刷機(259)
- 農業・園芸資材(251)
- 溶接用品(213)
- 空圧工具(211)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(210)
- 塗装・養生・内装用品(209)
- トラック用品・パーツ(205)
- 保管用品(197)
- カー用品(196)
- 安全標識(193)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(179)
- 縫製用品(179)
- 梱包用品(167)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(165)
- フォークリフト・産機・建機用品(159)
- 介護用品(150)
- 接着剤・補修材(143)
- 自転車部品(136)
- エンジン工具(132)
- 日用品(124)
- バッテリー・電装(114)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(106)
- 安全用品(96)
- 食品・飲料(96)
- 測定関連サービス(92)
- 救急・衛生(87)
- テープ(79)
- ヘルスケア(78)
- 肥料・農薬・除草剤・種(77)
- はんだ関連・静電気対策用品(72)
- スプレー・オイル・グリス(71)
- 安全保護具(64)
- 整備工具・収納(58)
- 鈑金・塗装(58)
- 安全靴・作業靴(53)
- 自動車用オイル・ケミカル(44)
- クリーンルーム用品(42)
- 自転車整備工具・アクセサリー(42)
- 洗車・清掃(40)
- 手袋(40)
- 農具(40)
- 洗剤・除去剤(38)
- 測量用品(土木/建設)(35)
- 完成車(29)
- 理美容(27)
- トラック輸送・安全用品(25)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
- マスク(18)
- タイヤ・足回り(15)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(130)
- SMC(11,062)
- トヨタ(8,109)
- ホンダ(7,638)
- 三菱ふそう(3,217)
- MAZDA(マツダ)(3,113)
- 大阪魂(2,457)
- BIGM(丸山製作所)(1,829)
- 日野自動車(1,490)
- KITO(キトー)(1,363)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,313)
- スバル(1,078)
- 伊東電機(1,069)
- ニッサン(1,057)
- 三木プーリ(994)
- RS PRO(967)
- ミツビシ(958)
- いすゞ自動車(903)
- スズキ(883)
- コガネイ(860)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「3×20」の検索結果

Oリングセット Φ3-20mm
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20Aゴムプラグ
明工社(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
3P20A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P20Aプラグ(3M)
明工社(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷トラスコ品番735-9900形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P20Aコネクターボデー
明工社¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番735-9195形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
20-3+・20-30+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥71,980税込¥79,1781セット翌日出荷質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
アルミステー#3(20-00型)
KITACO¥939税込¥1,0331個当日出荷から5日以内出荷多彩な用途に使用できる汎用アルミステーです。使い勝手に優れたタイプ、サイズ、アルマイトカラーバリエーションを豊富に設定しています。 ※アルマイト処理面を削り、アルミ地を出せば電極としても使用できます。厚さ(mm)3
露出コンセント接地3P20A
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0~2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
20-3・20-30用標準アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
3x20mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
PS3-20
日本ワグナー¥179,800~税込¥197,780~1セット3日以内出荷ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。用途建築塗装全般質量(kg)13.6周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)900ノズルねじ径(inch)0.020RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.7
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N
ParkerTAIYO¥509~税込¥560~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-20
東京発条製作所¥119税込¥1311個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)1.4自由長(mm)20外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
ParkerTAIYO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
内視鏡用ブラシ (1800/Φ3×20mm)
名優¥4,698税込¥5,1681袋(3本)当日出荷仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1800毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-12シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
...