カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,793)
- 油圧機器・油圧ホース(205)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- メカニカル部品(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(130)
- トヨタ(8,109)
- ホンダ(7,638)
- 三菱ふそう(3,217)
- MAZDA(マツダ)(3,113)
- 大阪魂(2,457)
- BIGM(丸山製作所)(1,829)
- 日野自動車(1,490)
- KITO(キトー)(1,363)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,313)
- スバル(1,078)
- 伊東電機(1,069)
- ニッサン(1,057)
- 三木プーリ(994)
- RS PRO(967)
- ミツビシ(958)
- いすゞ自動車(903)
- スズキ(883)
- コガネイ(860)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(340)
価格
価格で絞り込む
「3×20」の検索結果
特価

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MOE)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-PS~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G20)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3F20)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3U20)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-20D
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-20D
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)10
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LOZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6LOU)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5YO)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5WOZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5L)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GSD)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-3LZ)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...