524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P 仕様アースターミナル付 材質ユリア樹脂 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


PWM4ピンアダプタを3ピンアダプタに変換するケーブルです。 PWM4ピンアダプタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス) ケーブル長(cm)約15 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W25×D30×H34.6 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) アズワン品番64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷


既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V トラスコ品番320-4511 質量(g)35 端子(入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

3.5ステレオと3.5XLR 12Cを変換するアダプタ
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状3.5mmステレオ(オス) - XLR 12C(オス) 加工金メッキ
1個
729 税込802
当日出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続 RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状映像RCAピンジャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。安心の2重構造で熱に強い!。約12cmのアースコード付き
質量(g)約25 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×45 プラグ2ピン(アースコード付) コンセント仕様3ピン 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ケーブル長(cm)約12
1台
309 税込340
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。環境に優しい簡易パッケージ
1台
699 税込769
翌日出荷

しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
トラスコ品番452-6609 幅(mm)49 ホワイト 高さ(mm)33 奥行(mm)295 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
ホワイト スイッチなし コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く) 機能強力マグネット付 商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm)4.5 ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状VGA アダプタタイプHDMI 変換タイプオス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料適合表
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Meraki Go 製品専用の電源プラグの変換アダプターです。機器に添付されている電源ケーブルのアース付3ピン(2PE)プラグを、日本で一般的なアースなし2Pプラグに変換するアダプタです。
ブラック 質量(g)331 タイプストレート コンセント形状3P 対応0~40℃(32 ~ 104 °F)/5~95%※結露なし アース端子 プラグ形状2P
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

FAN用3ピンを延長するケーブルです。 FANまでの長さが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス) ケーブル長(cm)約50 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

FAN用3ピンを2つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン メス) - FAN用電源(3ピン オス)×2 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペリフェラル(大4ピン)をFAN用3ピン4つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - FAN用電源(3ピン メス)×4 ケーブル長(cm)約10 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

FAN用3ピンをペリフェラル4ピン(5V供給のみ)へ変換するケーブルです。 余っているFAN用3ピンを有効利用できます。 ペリフェラル(大4ピン)端子が不足している時などに便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス 5V供給のみ) - FAN用電源(3ピン メス) ケーブル長(cm)約10 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様アース付 トラスコ品番362-2860 定格125V・15A・1500W コンセント形状3P プラグ形状2P
1個
429 税込472
当日出荷

PWM4ピン(3ピン端子も接続可)を2つに分岐するケーブルです。 FAN用コネクタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン メス) - FAN用電源(PWM 4ピン オス)×2 ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
定格15A/125V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:26×27×47.5 質量(g/個)32
1個
899 税込989
5日以内出荷

しっかり固定できる強力マグネット。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト 質量(g)730 スイッチなし ケーブル長(m)3 コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49 機能強力マグネット付、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷

集中スイッチで電気を一括管理。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数7個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49 機能集中スイッチ、雷サージ付 商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口3P・1個口 プラグ形状2P コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×29 コード長さ(cm)アースコード/約15 アズワン品番64-0862-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
トラスコ品番452-6610 幅(mm)46 ライトグレー 高さ(mm)28 奥行(mm)203 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

M/BのUSB端子を分岐・延長するケーブルです。PCケースの背面に2つのUSBポートを増設でき、PCIはフル/ロープロ両対応です。
付属品PCIブラケット(フル/ロープロ 各1枚) ケーブル長(cm)約50
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ、カナダなどでも使われるAタイプ3ピンコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 アメリカ、カナダなどから来日された方向けの、A(3ピン)タイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。 アース用コード150mm付です。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約26 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×29.5×26(プラグ、アース用コード部分を除く) アズワン品番64-3949-50 プラグ形状2P 差込口形状Aタイプ(3ピン)
1個
489 税込538
当日出荷

3ピンプラグを2ピンプラグに変換するためのアダプタです。
定格125V・15A 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンに搭載されているMiniDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※本製品は音声データには非対応 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド ポート【映像入力ポート】ミニDisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※アクティブタイプ 対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200、最大1080p 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニDisplayPort コネクタ2VGA
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) 付属品取扱説明書 ブラック 規格USB 3.0規格対応 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm)約15 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状USB 3.0 メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB 3.0 コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ) ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)3.9 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-57 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、D-sub15pin ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA) コネクタ2USB Type-C
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4499-03
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)変換アダプタ
エコ商品
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
ホワイト 質量(g)20 タイプストレート コンセント形状3P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30 アース端子 アズワン品番65-0530-95 プラグ形状2P コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷