付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)166.5
幅W(mm)124
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別3個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(6本)
種別3個用無方出
材質鋼板製
質量(kg)0.7
外形寸法(mm)184×119
高さH(mm)44
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛メッキ
JIS規格JIS C8340
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
種類3ヶ用
ボックス内にすっきりと収まります。
材質硬質塩化ビニル
種類3個用
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
適合規格(PS)E
長さL(mm)166.5
幅W(mm)124
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
用途3コ用
規格3コ用
付属品器具取付ねじ
種類A、B共用型
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号
規格3ヶ用
側面ノック数10
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質鋼板製
質量(g)325
種類3個用/標準形
寸法H(mm)30
規格-
表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
組み立てたままの状態で、ランチボックスとして持ち運びもできます。
電子レンジ・食器洗い乾燥機OK!
日本製。
質量(g)79(1個70位)
材質ポリプロピレン
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体:不織布、芯材:厚紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
取手短側面2個、長側面1個
備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
用途下駄箱用
内容量(g)100×3個
有効期間1/2ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
オープンタイプで取り出しやすく、使い勝手の良い収納ボックスです。向きを変えれば、すっきり隠せるデザインです。連結ピンで積み重ねが可能です。取っ手付きで、持ち運びも便利です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)222
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)5500
耐荷重(kg)各5
内寸(mm)(棚)199×198×186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×320×689
対応(積み重ね)3段まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウトΦ22×2
RoHS指令(10物質対応)対応
お勧め防災チェックリストを参考に自分に合わせた中身を備えます。BOXの紐は状況に合わせて持ち方を変えられる3Way仕様。A4サイズですぐに持ち出せる場所へ保管。
用途災害時の非常用持ち出しBOX、避難セット
幅(mm)315
高さ(mm)225
奥行(mm)90
関連資料(0.98MB) (1.69MB) (0.45MB)
誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス。洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様●サイズ:300×150×180mm●重量:152g(1個)●本体材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-3402-34
1組(3個)
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス。洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様サイズ:400×150×180mm 重量:190g(1個) 本体材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-3402-35
1組(3個)
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
寸法(mm)266(W)×155(D)×63(H)
質量(kg)0.9
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
耐荷重(kg)25
1セット
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
ハブなし
3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
アズワン品番65-2252-83
1個
¥8,260
税込¥9,086
翌日出荷
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。
-86℃までの凍結保存。
レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル
を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します
オートクレーブ可能(121℃、20 min)。
サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。
薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。
異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用
高さ(mm)89
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可能 121℃ 20分
仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き
本数9本用
1箱
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
取っ手:短側面2個、長側面1個
組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)1.3
軽量でクリアなPET樹脂製のメダカの飼育・育成用ボックスです。クイック設置で、産卵・孵化のタイミングも逃しません。急な雨にも安心!メダカの逃げ出しを防止するオーバーフロー穴付き、観察がしやすく、掃除もラクラク!軽くてクリアなPET樹脂製。収納スペースを節約!重ねても場所をとりません。
仕様●材質:PET●本体寸法:400×260×H120mm(単体)●水量:約8L
アズワン品番68-1069-49
1パック(3セット)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
窓付き収納ボックス 55L×3個入りは、衣類や小物の整理にぴったりな収納ボックスです。正面と側面にクリアな窓を配することで、蓋を開けずに中身が見えるデザインです。丈夫なスチールフレームを採用しているためしっかりとささえてくれ、積み重ねやすいもの魅力です。組立は工具いらずで簡単です。
用途ご自宅の衣類や小物の収納に。
耐荷重(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×40×28
1セット(3個)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
材質PVC
適合規格(PS)E
3分スタット、塗代カバー付です。
電着塗装されています。
側面釘穴(ビス穴)付です。
材質電着塗装
仕様塗代カバー(色:グレー)
色黒
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
トラスコ品番696-4743
材質本体・フタ・袋止め:PP
形状角
色【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー
高さ(mm)435
奥行(mm)365
容量(L)20L(3個)
間口(mm)185
耐荷重(kg)20
キャスター無
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT6
仕様AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番836-8106
色白
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数3
外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類CAT5E
トラスコ品番836-8103
材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂
色白
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数3
外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ