3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
全長精度(mm)±1.0
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)800
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具
トラスコ品番494-2523
セット内容収納ナイロン袋
幅(mm)【スライド部】39
全長(mm)2400
測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm
質量(g)788
段数2
目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛
縮長(mm)1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
近距離、遠距離モードの受光器。
受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。
無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。
電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合TLS-02、TL-03、TLS-03
トラスコ品番408-8417
質量(g)約140(電池・ストラップ含む)
電源(V)9(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード217837
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
用途製図・縮尺図面の読み取りに。
目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-91
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-37S●最大:3710mm(12尺2寸)●最小:1315mm(4尺4寸)●重量(g):890●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3.7m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-93
1個
¥8,830
税込¥9,713
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-30S●最大:3010mm(9尺9寸)●最小:1085mm(3尺6寸)●重量(g):720●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-92
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-94
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-90
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ
アズワン品番3-8824-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。
加工テープ:ナイロンコート
材質ケース:ABS樹脂
こんなお得な商品も!
ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式アナログ
主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)8
材質(ベース)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ本体
仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)
付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ
材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付
測定範囲0~600mm
精度±0.08mm
最小目盛0.02mm
1個
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。ケガキ作業。
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.02
全高(mm)540
器差(mm)±0.04
付属品スクライバ(SVH-1520)
質量(kg)3.1
表示形式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
校正証明書一般校正
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
関連キーワード