定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!
コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ)
コンセント形状2P
トラスコ品番762-2813
色ブルー
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電源コード(m)3
1個(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状2P
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
コード長さ(cm)30
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
1つのコンセントを3分配
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント3個口
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
(株)パロマの3口ガス+グリルです。
口数3口
関連資料承認図(0.16MB)
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
仕様定格 15A 125V 1500Wまで
スイッチ×
コンセント個数4
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状三方エルボ
型式25A/40A
仕様盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用
仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)
口数3
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(120W)
取扱説明書(0.6MB)
入力電源(V)DC24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P
サイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)
コンセント2P×3口
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ポリエチレンフォーム
色茶
アズワン品番64-9693-91
1個
¥66
税込¥73
欠品中
コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
スイッチの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ
容量(mL)500
材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)(外径)8
アズワン品番6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。
プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS
寸法(mm)45×99×34
コンセント個数3
USBポート2
コンセントの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。
狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
材質難燃性ABS
寸法(mm)45×105×26
コンセント個数3
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
プラグ形状スイング
USBポート2
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
表面処理シボ加工品
口数3口
入数(個)1
適合機種SS-63EH-3
内径(Φmm)250
アズワン品番64-8695-13
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-8
コンセント個数3
関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.05MB)
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです。 トリプルコンセント付き。 埋込配線用
定格電圧(V)125
電力(W)1500まで
定格電流(A)15
適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用
定格電圧(V)125
電力(W)1500まで
定格電流(A)15
適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
定格容量(W)1500まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ