価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合10号針
綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64
材質(カバー)R-ABS
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。
適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針
色ホワイト
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105
付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード
枚数(リムーブ)2~30枚
速度(リムーブ)約1秒/1本
奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約60
使用温度(℃)10~35
使用湿度範囲15~80%
アズワン品番65-1855-78
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
関連キーワード