用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
接続G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状横形3方向
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
バルブ種類ボールバルブ
水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
形状横形3方向
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体水、油
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状横形3方向
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体水、油
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状横形3方向
材質(本体)黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体水、油
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4180
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)48
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-43
1個
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4007
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-21
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1488
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1453
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)10
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4031
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-24
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥229,800
税込¥252,780
63日以内出荷
関連キーワード