こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
ポート数3
使用流体空気
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-56
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
トラスコ品番795-4492
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)189
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)1
管接続口径1/4
最大流量(L/min)2500(1MPa時)
ねじの種類Rc
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
トラスコ品番795-4506
質量(g)199
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ニップル
色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0336
こんなお得な商品も!
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
弁構造直動式ポペット構造
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用流体空気
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
弁構造直動式ポペット構造
機器への空気圧入力を開閉します。
用途ねじとねじの接続
ポート数2
使用流体空気
ねじの種類R
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。
サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。
起動・停止の動作が迅速、正確。
手動による操作も可能。
開閉表示ランプ回路付。
結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)SCS
タイプ二方弁
種類電磁弁
形式電動二方弁
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)1
作動方式ON・OFF
最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100
接続方式ねじ込み形形
接続JIS Rc
使用流体蒸気、空気、冷温水
時間開閉:約4.5秒~16秒
適合流体蒸気、空気、冷温水
材質(弁体)SUS
材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
作動方式パイロットキック式
ポート数2
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5
使用流体圧縮空気
切替方式2位置シングル
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
使用圧力(MPa)0.15~0.7
位置数2
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲±10%
周囲温度(℃)-5~50
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-6046
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続Φ6用チューブ継手付
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1セット(2個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
起動や停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
流体の分流・混合を制御。
材質(本体)C3771
タイプ3方弁
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
作動方式切換
材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R
時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)
適合流体冷温水、空気
材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
コックを倒して連続開放も可能です。
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
トラスコ品番810-5085
材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ
質量(g)900
ポート数3
接続接続ネジG1/4
適合流体エア
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。
起動と停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)C3771
タイプ二方弁
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
作動方式ON・OFF
材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)
接続JIS Rc
時間開閉:約6~8秒
適合流体冷温水、空気
材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
作動方式直動式
ポート数3
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.
用途ねじとチューブの接続
寸法A(mm)8
寸法B1(mm)33.5
寸法B2(mm)27.7
寸法C(mm)18.1
寸法E1(mm)17
寸法E2(mm)40.5
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)8
寸法L(mm)57.2
寸法P1(Φmm)15
寸法P2(Φmm)16.5
ポート数2
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/8
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ストレート
色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
質量(g)35
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)8.9
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ