仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。
材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)
方式レデューストボア
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)
方式レデューストボア
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1402
形状ストレート
質量(g)180
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥95,980
税込¥105,578
12日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1364
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4350
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)40.5
接続R
分類二方バルブ
寸法A1(mm)38.5
寸法A2(mm)37.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-60
適合管外径(Φmm)12
1個
¥33,980
税込¥37,378
23日以内出荷
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4295
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)31
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-54
1個
¥75,980
税込¥83,578
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続R
分類二方バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4341
形状ストレート
質量(g)140
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)35
寸法A1(mm)34
寸法A2(mm)31
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-59
適合管外径(Φmm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード