「3枚プロペラ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚羽根水中プロペラ仕掛 S 0.2 はま工房3枚羽根水中プロペラ仕掛 S 0.2はま工房
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
長さ(m)1.5規格0.2号
3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 M 0.3 はま工房3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 M 0.3はま工房
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
長さ(m)1.8規格0.3号
3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 S 0.2 はま工房3枚羽根親ウキプロペラ仕掛 S 0.2はま工房
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
長さ(m)1.5規格0.2号
3枚羽根水中プロペラ仕掛 M 0.3 はま工房3枚羽根水中プロペラ仕掛 M 0.3はま工房
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
プロペラがクルッ!と回ってアタリをお知らせ!一つ一つ職人さんが手作りした繊細な仕掛。
長さ(m)1.8規格0.3号
晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤 釣玄房晴房 タナレーザー仕掛け(小)赤釣玄房
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
魚のアタリがあるとプロペラがクルッと回転します!
用途対象魚種:タナゴ 大正フィールド:フレッシュウォーター(淡水)、河川、沼、池沼仕様3枚羽プロペラ、ライン:0.2号×2.5m
撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 TLGシリーズ エムケー精工撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 TLGシリーズエムケー精工
219,800税込241,780
1式
23日以内出荷
高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 AC200V TLPシリーズ エムケー精工撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 AC200V TLPシリーズエムケー精工
539,800税込593,780
1式
37日以内出荷
減速部の機構が簡単でメンテナンスが容易です。
撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ エムケー精工撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズエムケー精工
199,800税込219,780
1式
16日以内出荷から23日以内出荷
高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
プロペラモーター P70-3946シリーズ アズワンプロペラモーター P70-3946シリーズアズワン
1,828税込2,011特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
バルーンヘリコプター(12セット) ナリカバルーンヘリコプター(12セット)ナリカ
4,800税込5,280
1組(12セット)
4日以内出荷
空気の力で空高く舞い上がる!膨らませた風船をプロペラにセットすると、音を出しながら、まるでヘリコプターのように空高く舞い上がります。手軽に作れて遊べる、楽しい科学おもちゃです。
セット内容(1セットあたり)プロペラ部一式(3枚羽)、空気取入口、風船2個
撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 50~600rpm MSシリーズアズワン
130,000税込143,000
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 150~2000rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 150~2000rpm MSシリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン撹拌機 70~1000rpm MSシリーズアズワン
130,000税込143,000
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズアズワン
81,900税込90,090
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
PTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズアズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
3枚プロペラ 大 ロボテナ3枚プロペラ 大ロボテナ
299税込329
1セット(2枚)
当日出荷
羽根の長さ(mm)約50.5
3枚プロペラ 中 ロボテナ3枚プロペラ 中ロボテナ
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
羽根の長さ(mm)約43.5
3枚プロペラ 小 ロボテナ3枚プロペラ 小ロボテナ
229税込252
1個
当日出荷
軸穴径(mm)2羽根の長さ(mm)約32.5
ダニエル電池(素焼皿式)フルセット TS-F ナリカダニエル電池(素焼皿式)フルセット TS-Fナリカ
4,600税込5,060
1セット
9日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
プロペラ型3枚撹拌羽根 R1381 IKAプロペラ型3枚撹拌羽根 R1381IKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)45本体寸法(mm)Φ8×350
ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付 ナリカダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付ナリカ
5,100税込5,610
1セット
4日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
94,980税込104,478
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用) ケニス防爆エアーモーター撹拌器(ドラム缶用)ケニス
679,800税込747,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470最大トルク(N・m)8モーター出力(kW)0.39(0.52hp)供給空気圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)492(最大)材質シャフト・プロペラ/SUS304容量(mL)200
防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用) ケニス防爆エアーモーター撹拌器(一斗缶用)ケニス
519,800税込571,780
1個
21日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)材質シャフト・プロペラ/SUS304最大トルク(N・m)4.8モーター出力(kW)0.25(0.34hp)最大回転数(min-1[r.p.m])520空気消費量(L/min)318(最大)供給空気圧力(MPa)0.63
プロペラ 3枚羽 ナリカプロペラ 3枚羽ナリカ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種別プロペラ 3枚羽寸法(Φmm)80適合モーター軸径 2mm
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
4,500税込4,950
1セット
10日以内出荷
●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個種別(生徒用)フルセット D-F
ケミカルミキサー セムコーポレーションケミカルミキサーセムコーポレーション
219,800税込241,780
1個
18日以内出荷から19日以内出荷
新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。 大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。 PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。 AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。 パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。 タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。 2004-2005グッドデザイン賞受賞。
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化回転数(min-1[r.p.m])370/450質量(kg)10シャフトΦ16×900L/SUS316製保護等級IP54相当比重(最大液体)1.3使用環境温度(℃)40最高使用温度(℃)80シャフト長さ(mm)900主材質SUS316/PPC減速方法タイミングベルト粘度(cP)(最大液体)300
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼 アズワンエアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼アズワン
32,700税込35,970
1個
当日出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
エアーミキサー アズワンエアーミキサーアズワン
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
PTFE3枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)IKA
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら