ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
高さ(mm)880
材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1200
段数3
キャスター自在×4
キャスター径(Φmm)100
材質(支柱)スチール(クロムメッキ)
ハンドル色ドンキーグレー
材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)740
材質(車輪)サイレントエラストマー
段数3
全高(mm)最大H1000
キャスターあり
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)880
材質(車輪)サイレントエラストマー
段数3
全高(mm)最大H1140
キャスターあり
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.49MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具付(JK-B)
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。収納に便利な引出し付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
奥行(mm)447
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)1124.9
材質(車輪)TPR
奥行(mm)525
間口(mm)681
段数3段
耐荷重(kg)250
キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75
アズワン品番4-6695-01
引出しあり
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
関連キーワード