室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。
用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。
材質スチール
耐荷重(kg)棚板:各20、総:60
取扱説明書(0.27MB)
天然木のあたたかさのあるフラワースタンドです!
用途鉢や飾りつけ、オーナメントを置くことで、お庭をおしゃれに飾ります。
材質天然木
色ホワイト
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×620×1480
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×600×1620
質量(kg)11
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)
全長(mm)1750(取手含む)
全幅(mm)640
全高(mm)1600
棚板数(枚)標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
ベランダや室内、玄関など場所を選ばずに置くことができます。
材質スチール
色ダークグリーン
耐荷重(kg/段)10
耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×400×1620
質量(kg)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。
用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。
材質天然木杉材
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×300×1500
取扱説明書(0.31MB)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)プランター:670×255×185
フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクター
色グレー
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。
落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台
色グレー(板:ブラウン)
材質イレクター(板:ポリプロピレン)
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。
手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。
また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。
アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。
サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。
用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)25.8
厚さ(cm)2.4
最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ブラック
耐荷重(kg)約30
広い幅調整が可能な薄型フラワーラック。落ち着いたブラウン色でガーデニングにピッタリ。プランターの高さに合わせて棚板の高さも3段階に調節可能。ベランダやお庭をすっきり美しく。
用途ガーデンラック、プランタースタンド、プランターラック、フラワースタンド、ガーデニングスタンド、ガーデニング用品、花台、スチールラック、アイアン、ラック、スタンド、フラワーラック、メッシュラック、収納ラック、収納棚、飾り棚、ベランダ収納、園芸用品、鉢置き、プランター台として。物置、 ガーデニング、家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭、エクステリアに。
色ブラウン
材質スチール(粉体塗装)
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)有効:890-1650×130
650プランターにぴったりサイズのワイヤースタンドです。(メッシュプランター足付55には使用できません)高低差をつけて立体的なアレンジを可能にします。ポリエチレンコーティングを施しているので、サビにくく耐候性に優れています。
材質スチール(表面加工/PEコーティング)
色シルバー
組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的促成、保温、防霜、防風
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.88
電源コード(m)1.5
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)1220
質量(kg)約9.5
質量(g)8.84
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。
ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。
さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。
黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)420
使用時寸法(mm)5070×210×70
質量(g)3170
収納時寸法(mm)2420×210×70
切り幅(mm)1.75
目数6.5枚目/30mm
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380
使用時寸法(mm)3140×290×55
質量(g)1650
収納時寸法(mm)1665×290×55
切り幅(mm)1.7
目数7.5枚目/30mm
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。
材質(本体)溶融亜鉛メッキ
奥行き(cm)50
間口(cm)150
中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)8.1
荷台寸法(高さ)(mm)780~840
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)180~360
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380
使用時寸法(mm)4600×290×55
質量(g)2080
収納時寸法(mm)2175×290×55
切り幅(mm)1.7
目数7.5枚目/30mm
1丁
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
バルコニーやテラスなど限られたスペースに設置できるプランターベーシックセット。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス
セット内容縦型プランターX3、ベーシックプレートx1、カバーx3、クリップx12
材質耐候性プラスチック
質量(kg)3.169
色濃グレー
組立時間約10-20分
適応寸法(cm)(設置に必要な空間)長さ65×幅15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)65×15×54
入数9鉢(1列×3鉢×3段)
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約500mmから、最長/約1050mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途整地・集草・その他園芸作業に。
全長(mm)【伸長時】1050【収縮時】500
質量(g)450
材質(柄部)アルミ・PP
1個
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約550mmから、最長/約1130mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途草削りやその他農園芸作業に。
全長(mm)【伸長時】1130【収縮時】550
質量(g)335
材質(柄部)アルミ・PP
材質(刃)刃物特殊鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約480mmから、最長/約1070mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途草削りやその他農園芸作業に。
全長(mm)【伸長時】1070【収縮時】480
質量(g)350
材質(柄部)アルミ・PP
材質(刃)刃物特殊鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約800mmから、最長/約1440mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!。先端玉付で葉等が刺さりにくい。
用途集草等の農園芸作業に。
全長(mm)【伸長時】1440【収縮時】800
質量(g)695
材質(柄部)アルミ・PP
1個
¥2,788
税込¥3,067
5日以内出荷
ビニール温室用の替えカバーです。
ビニール温室2段には『GRH-N01CT』3段には『GRH-N02CT』4段には『GRH-N03CT』をお使いください。
用途植物の越冬、保温、棚として
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)700
色ビニール:クリア
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)690-1020
刃長(mm)120
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
質量(g)930
使用目的整枝、葉刈り
切断対象植え込み、生垣
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!
通常のビニール温室と違い、片付けも簡単!
交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。
用途植物の越冬、保温、棚として
一枝一枝、丹精に心を配った鉢植えを並べる楽しさ。
鉢数やスペースにあわせてお選びいただけるようサイズを豊富に揃えました。
アルミ製なので水に強く、また、サビにくいためいつまでも美しく、お庭やベランダを彩ります。
仕様組立式
材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上
幅(cm)(棚幅)20
最大使用質量(kg)(FSA-K92、K93、K122、K123)5×4カ所(一棚当り)、(FSA-K153)5×5カ所(一棚当り)
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ