底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)250
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0878
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)932
天板寸法(mm)600×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×932
設置寸法・間口(mm)620
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)300
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0877
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)1032
天板寸法(mm)600×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1032
設置寸法・間口(mm)620
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0883
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×832
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)260
エスコ品番EA903RC-2
材質スチール
段数2
全高(mm)710
設置寸法・奥行(mm)510
設置寸法・幅(mm)480
全高(m)0.71
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)95
収納寸法・高さ(mm)780
天板寸法・幅(mm)380
天板寸法・奥行(mm)260
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0907
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)800×400
段高(mm)250
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)820×832
設置寸法・間口(mm)820
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様踏面タイプ:高強度タイプ
トラスコ品番258-0902
材質アルミ合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)832
天板寸法(mm)1000×400
段高(mm)300
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×832
設置寸法・間口(mm)1020
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム
設置寸法・幅(mm)470
踏ざん間隔(mm)230
収納寸法・幅(mm)470
収納寸法・奥行(mm)60
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)260
関連キーワード