やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
色ブラック
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
コンセント個数1
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
プラグ形状ポッキンプラグ
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付
仕様アース付
定格電圧(V)125
コード長さ(m)20
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数3
電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)
電線色緑
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付
定格15A/125V 1500W
コンセント個数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
色ブラック
材質塩化ビニール樹脂
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適!
屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.8
定格電圧(V)125
コンセント個数3+2
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線色黒
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
ケーブル極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm2)2
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。
色ブラック
電線太さ(mm2)3.50
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数三相
電線仕様-種別SVCT
プラグ形状ポッキンプラグ
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W
電線仕様-種別SVCT
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
電線色黒
耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状3P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
ケーブルVCT3芯×2.0mm2
特性防雨型
1本(20m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング
電線仕様-種別S-VCT3c
コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
負荷電流(A)過負荷:15
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。
色ブラック
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
プラグ形状ポッキンプラグ
特性防雨、アース付
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数母線:3、支線:3
最大間隔(m)5
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
寒冷地適応型。
EPゴム使用でとてもやわらかです。
最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
色黒
電線仕様-種別2PNCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
許容温度(℃)電線/-20~90
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
関連キーワード
1
2
次へ