カテゴリ
- 電気材料(229)
- VCTF(26)
- VCT(25)
- VVF・VVR(11)
- 固定用ケーブル(42)
- 電動工具(60)
- 延長コード(41)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(164)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(8)
- 0.3(18)
- 0.5(21)
- 0.75(52)
- 0.823(7)
- 1.25(62)
- 2(63)
- 2.08(6)
- 3.5(37)
- 5.5(39)
- 8(34)
- 14(31)
- 16(7)
- 18(7)
- 20(9)
- 22(31)
- 24(5)
- 38(24)
- 60(16)
- 100(10)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 10
- 1(16)
- 2(24)
- 3(28)
- 4(8)
- 5(80)
- 15(39)
- 20(218)
- 25(23)
- 30(213)
- 35(12)
- 40(80)
- 45(11)
- 50(166)
- 60(72)
- 70(69)
- 80(66)
- 90(64)
- 100(217)
- 200(20)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(15)
灰(31)
黒(93)
導体外径(Φmm)
- 0.7(6)
- 1.1(37)
- 1.2(8)
- 1.3(7)
- 1.5(36)
- 1.6(8)
- 1.8(36)
- 1.9(7)
- 2.4(9)
- 2.5(22)
- 3(13)
- 3.1(22)
- 3.6(8)
- 3.7(15)
- 4.4(8)
- 4.9(14)
- 7(7)
- 7.3(7)
- 9.3(7)
- 12(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 3(3)
3
ブランド
- 富士電線工業(11)
- 三ツ星(7)
- エスコ(17)
- 倉茂電工(17)
- 協和ハーモネット(2)
- カワイ電線(2)
- タイカツ(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
- BELDEN(10)
- TRUSCO(5)
- オーナンバ(4)
- タツタ電線(10)
- ハタヤリミテッド(11)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- 品川電線(9)
- 日動工業(29)
- 沖電線(4)
- 阪神電線(5)
- ブランドをもっと見る
富士電線工業・三ツ星・エスコ・倉茂電工・協和ハーモネット・カワイ電線・タイカツ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・BELDEN・TRUSCO・オーナンバ・タツタ電線・ハタヤリミテッド・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・品川電線・日動工業・沖電線・阪神電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(120)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「3芯」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
KFC細径3心並列線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
3芯延長コード15A3ツ口
タイカツ(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内


3芯タイプ 防雨型延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっておりますコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT3c電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
防雨延長コード 3芯3口
KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥4,370税込¥4,8071本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥3,530税込¥3,8831本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥13,300税込¥14,6301本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥23,000税込¥25,3001本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)
エスコ¥7,720税込¥8,4921本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。エスコ品番EA940AG-16色灰種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色灰長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷エスコ品番EA940AG-22色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10許容電流(A)19芯数(C)3材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷仕様3心(白・黒・赤)色黒長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量5.6A150V(0.3mm2×1心)
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
300V/7A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)



トリプルポッキン延長コードアース付
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付



トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(10m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
防雨型延長コード 3ツ口
タイカツ(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付用途屋外用色黒コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
JSリール
ハタヤリミテッド(31件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷小型リールの原型…多くの方に使われています。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内