仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
回路方式3路
タイプC(3路)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
1個
¥405
税込¥446
3日以内出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
エスコ品番EA940CN-21
関連資料仕様(0.05MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB) 図面(0.17MB)
1個
¥835
税込¥919
3日以内出荷
1個
¥921
税込¥1,013
翌々日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
1個
¥7,698
税込¥8,468
23日以内出荷
電流(A)1.5
電圧(V)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
電流(A)1.5
電圧(V)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
23日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9693-35
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電流(A)4
電圧(V)300
アズワン品番64-9628-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ