仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
回路方式3路
回路方式3路
仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
適合電流(A)負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
回路方式3路
タイプC(3路)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
回路方式3路
定格15A/300 VAC
接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色ブラック
回路方式3路
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路C(3路)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
用途白熱灯用
タイププレートなし
定格電力(W)500
定格電圧(V)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
回路方式3路・片切両用
タイプC(片切・3路両用)
定格15A 300V(ランプ定格100V)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式C3路
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
回路方式C3路
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.05~4
回路C(3路)(4A)
色マットホワイト
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
負荷電流(A)適合:0.01~0.5
回路C(3路)(0.5A)
色マットホワイト
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)0.1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
関連キーワード
1
2
3
次へ