回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-87
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-32
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
回路方式3路
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
回路方式3路
仕様埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
適合電流(A)負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
材質アクリル樹脂
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
外径(Φmm)30(フレーム)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状長ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式4路
仕様4路(E)
定格電圧(V)300
寸法A(mm)29
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別4路+4路+3路スイッチ
回路方式3路/4路
入数(個)1
スイッチ定格(A)15/300V
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-89
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-88
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-91
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-86
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-84
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-90
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-85
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-36
1個
¥3,588
税込¥3,947
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-37
1個
¥3,588
税込¥3,947
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-35
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-33
1個
¥3,588
税込¥3,947
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-34
1個
¥3,588
税込¥3,947
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-29
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-81
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ