商品豆知識
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg)
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
踏ざん間隔(mm)340
正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
構造アルフロジョイント構造
最大外形寸法(mm)517
支柱(mm)488(外寸)
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
規格JIS、Aマーク適合
踏ざん間隔(mm)335
JIS規格JIS規格品
使用角度(°)75
最大使用質量(kg)130
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
関連キーワード