5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご) 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 構造アルフロジョイント構造 最大外形寸法(mm)517 支柱(mm)488(外寸)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご LA3-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格JIS、Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 JIS規格JIS規格品 使用角度(°)75 最大使用質量(kg)130
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353 材質アルミニウム 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 取扱説明書(8.14MB) 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435) 収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)