「3.5sq電線」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック防水BOX1型 電線口2方向マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
7,898税込8,688
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチ付き 20A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチ付き 20A 防水レセプタクル大阪電機工業
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチ付定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル大阪電機工業
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチ マリンテック防水レセプタクル ON/OFF切り替えスイッチマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用マリンテック
5,198税込5,718
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用 マリンテック防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 2連 15A用マリンテック
8,498税込9,348
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-64定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用マリンテック
4,098税込4,508
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用マリンテック
3,898税込4,288
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水BOX2型 電線口4方向 マリンテック防水BOX2型 電線口4方向マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水3路スイッチ マリンテック防水3路スイッチマリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル大阪電機工業
5,798税込6,378
1式
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3TSUNODA(ツノダ)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
大容量ヒューズホルダ サンコー電商大容量ヒューズホルダサンコー電商
789税込868
1個
5日以内出荷
AGUヒューズ用のヒューズホルダー車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。
仕様●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm規格AGUヒューズ対応許容電流(A)50サイズ(mm)Φ18×80アズワン品番67-0371-93適合電線サイズ3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)
大容量2極カプラセット 矢崎総業大容量2極カプラセット矢崎総業
2,298税込2,528
1セット
予約販売
各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)アズワン品番67-0371-92
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
48税込53
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMANR型圧着端子 RNBシリーズLINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0403-86
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールドStep Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)ストロングホールド
7,398税込8,138
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q ストロングホールドビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Qストロングホールド
799税込879
1袋(25個)
当日出荷
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
防水レセプタクル マリンテック防水レセプタクルマリンテック(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
防水タイプのプラグです。
三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
7,780税込8,558
1本
19日以内出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
防水レセプタクル(防水3路スイッチ) マリンテック防水レセプタクル(防水3路スイッチ)マリンテック
5,298税込5,828特価
1個
取扱停止中
防水仕様です。 3路スイッチなのでご注意ください!
定格容量(A)20まで電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル(蓋付) マリンテック防水レセプタクル(蓋付)マリンテック
3,500税込3,850特価
1個
取扱停止中
防水タイプでキャップ(蓋付)です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
MKD-Eドラムなし ShowaMKD-EドラムなしShowa
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A分岐数4間隔(m)C:5
分岐ケーブル Y2B3タイプ Showa分岐ケーブル Y2B3タイプShowa
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル MY2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル MY2B3EタイプShowa
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3芯数(C)3
分岐ケーブル Y2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル Y2B3EタイプShowa
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B2タイプ Showa分岐ケーブル Y2B2タイプShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX3.5sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y7A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y7A3EタイプShowa
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT4CX3.5sqコネクタ両端末:250V接地3P20A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ MY2A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ MY2A3EタイプShowa
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y2A3EタイプShowa
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3タイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y2A3タイプShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A2タイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y2A2タイプShowa
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX3.5sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル TCタイプ Showa分岐ケーブル TCタイプShowa
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
分岐ケーブル VTCタイプ Showa分岐ケーブル VTCタイプShowa
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、250V3P用分岐内容防水ボディ 250V3P15A
分岐ケーブル GTCタイプ Showa分岐ケーブル GTCタイプShowa
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
分岐ケーブル MTCタイプ Showa分岐ケーブル MTCタイプShowa
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル