カテゴリ
- 農業機械(558)
- メカニカル部品(161)
- 作業服(92)
- 制御機器(86)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- バイク部品(74)
- パソコン/周辺機器(57)
- 切削工具(55)
- 作業工具(43)
- 測定用品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 機構部品(36)
- 建築金物(33)
- 物流用品(31)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 家電(26)
- 店舗什器・備品(22)
- 自動車補修部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電気材料(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 医療(11)
- カー用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- バッテリー・電装(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- オフィス家具(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 溶接用品(5)
- 介護用品(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 塗料(4)
- 防犯用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(553)
- ダイヤトレンド(45)
- サンエス(36)
- AFAM(アファム)(32)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(30)
- brembo(20)
- KITO(キトー)(17)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- ホーザン(14)
- 河村電器産業(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- サンクリエイト(11)
- 旭精工(10)
- omron(オムロン)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 日東工業(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
「30 52 7」の検索結果

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(4個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
半袖シャツ 52
Asahicho(旭蝶繊維)¥3,890~税込¥4,279~1枚3日以内出荷快適ストレッチ・防シワ仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット種別半袖シャツ材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材袖丈半袖
コンパクトラチェット52 ビット28本組
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
リアスチールスプロケット 520-52 71304-52
AFAM(アファム)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:71304-52。販売備考:スチールスプロケット 注意:125DUKE 11-には、使用できません。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 07-11。ケーティーエム[KTM] 640LC4 SUPERMOTO [スーパーモト] 99-02-/05-06。ケーティーエム[KTM] 690SMC 07-10。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:52。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数52T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ520
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)
Acer(エイサー)¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格7X7X30リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X30 リヨウカク図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.6、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.60、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.46、MSA613R2T-2K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.71、MS551 本体部品_No.54、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.52、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.24など
ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ヘイコウキー 7X7X30 カタマル
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161個8日以内出荷規格7X7X30カタマル部品名称ヘイコウキー 7X7X30 カタマル図解NoGB1010ALN 動力伝達部品_No.52、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.30、GB1010ASR 動力伝達部品_No.52、GB1010BSR 動力伝達部品_No.52、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.20、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.11、GX-1500J カウンタシャフト 2部品_No.10
フラットニットファスナー
YKK(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10本)当日出荷から4日以内出荷縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
クレオスプラス#810 踏めるくん
丸五(44件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷樹脂製ガード付。夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。踵が踏めるタイプ。用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)320(26cm)機能通気性足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
Vベルト B52
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格B52部品名称Vベルト B52図解NoGB1001BG エンジン取付部品_No.7、GB1001AG エンジン取付部品_No.7、LVM3000 本体部品_No.30
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾
アイビッグ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形材質ポリエステル幅(mm)75ベルト幅(mm)75等級JIS3等級JIS規格適合品最大使用荷重(t)直吊:2.5、チョーク吊:2、バスケット吊60度:4.25色(本体)青
スラストローラベアリング AZK
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
2929-30 半袖ツナギ
アタックベース(51件のレビュー)¥6,390税込¥7,0291着当日出荷から3日以内出荷カーゴタイプのツナギ(作業服)。ステッチ使いが新しい。 夏でもしっかり素材!見た目の涼しさも追求したカーゴポケット付。 ポケットインポケットだから携帯電話が落ちにくくなっています。仕様ノーフォーク・袖ペン差し付・胸ペン差し付後・らくらくプリーツ・携帯電話ポケット付・脇メッシュその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)192生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈半袖
ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1970材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)52寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W(mm)21寸法R(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
液晶保護フィルム Sony Xperia 10 IV SO-52C SOG07 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Xperia 10 IV SO-52C SOG07 [ 両面セット用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
3535-30 綿混 ツナギ服
アタックベース(48件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から5日以内出荷脇シャーリングと腰らくらくプリーツで、動きやすい作業服。 胸ポケット付・左袖ペンさし付き。仕様後・らくらくプリーツノーフォーク仕様胸・袖ペン差し脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65・綿35質量(g/m2)192生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
...