カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「30-3cp-c」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ 30シリーズ フロウエル

    キャップ 30シリーズ

    フロウエル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • (KU3)モニターユニット CP C-30S-50 スバル

    (KU3)モニターユニット CP C-30S-50

    スバル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2