カテゴリ
- メカニカル部品(1,458)
- 空調・照明・電設資材(923)
- 自動車純正部品(654)
- 制御機器(607)
- 切削工具(377)
- 作業工具(306)
- パソコン/周辺機器(300)
- 農業機械(295)
- 機構部品(282)
- 電動工具(243)
- 測定用品(196)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
- 科学研究・開発用品(186)
- 建築金物(184)
- トラック純正部品(181)
- バイク純正部品(163)
- ねじ・ボルト・釘(142)
- 店舗什器・備品(137)
- 厨房用品(117)
- 清掃用品(101)
- バイク部品(97)
- 家電(93)
- オフィス家具(92)
- 物流用品(82)
- 建材・エクステリア(70)
- 学童・教育用品(63)
- 自動車補修部品(62)
- 卓上消耗品(61)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 安全保護具(59)
- 電気材料(57)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 事務用品(48)
- 日用品(44)
- 梱包用品(42)
- 介護用品(40)
- 塗料(38)
- 保管用品(37)
- 安全標識(36)
- 安全用品(35)
- 溶接用品(33)
- 研磨材(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 縫製用品(29)
- 作業服(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 防災用品(23)
- カー用品(22)
- 防犯用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 接着剤・補修材(20)
- 農業・園芸資材(19)
- 医療(18)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 洗剤・除去剤(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 空圧工具(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 住設機器(13)
- ヘルスケア(13)
- 自転車部品(12)
- 救急・衛生(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 測定関連サービス(7)
- 洗車・清掃(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 食品・飲料(6)
- 農具(6)
- テープ(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 理美容(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 完成車(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- コノエ(865)
- Panasonic(パナソニック)(572)
- トヨタ(299)
- MAZDA(マツダ)(235)
- BIGM(丸山製作所)(230)
- RS PRO(195)
- エスコ(177)
- 三菱ふそう(161)
- SMC(121)
- マキタ(108)
- 三木プーリ(106)
- ホンダ(105)
- サンワサプライ(75)
- TRUSCO(74)
- 大阪魂(69)
- DAIKO(大光電機)(63)
- KHK(小原歯車工業)(62)
- ニューストロング販売(57)
- KANA(片山チエン)(55)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「30-45」の検索結果

テーパーゲージ#700 30~45
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷測定範囲(mm)30~45種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼質量(g)60精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)159×1.2
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)45寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:29
強力ばね TM(中荷重) TM30-45
東京発条製作所¥639税込¥7031個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)121.84自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
サンコー ダストボックス#30・45用
サンコー(三甲)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷種別キャスターセット直径(Φmm)40TKG品番9-1417-0701TKG品番(2017)6-1270-0601
強力ばね TH(重荷重) TH30-45
東京発条製作所¥699税込¥7691個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)244.86自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF30-45
東京発条製作所¥469税込¥5161個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)31.46自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
30x45mm カラーキーホルダー(橙)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷色フレッシュオレンジエスコ品番EA956V-62材質アクリル寸法(mm)30×45×2(厚)全長(mm)110質量(g)約10
強力ばね TL(軽荷重) TL30-45
東京発条製作所¥539税込¥5931個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)65.99自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
M30x45mm アイボルト(炭素鋼製)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個当日出荷とても頑丈なつくりになっています材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)60使用荷重(t)3.2線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
SE-30/45 柄 左右セット
アルスコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷SE-30/SE-45用の柄 左右セットです。適合品番SE-30/(部品番号)4、SE-45/(部品番号)4
強力ばねα TLR TLR30-45
東京発条製作所¥619税込¥6811個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)43.6自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
グランドコーン30/45用重り 日本製
DANNO(ダンノ)¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷D1161・D1162共通の重りです。材質ゴム製質量(g)1000寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)270×270×25
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)45材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30軸径(Φmm)30厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
OPPクリスタルパック S30-45
cotta¥2,698税込¥2,9681枚(100枚)欠品中製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。材質OPP寸法(mm)0.03×300×450
30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821袋当日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホースサイズ(mm)30~45
強力ばね TB(極重荷重) TB30-45
東京発条製作所¥749税込¥8241個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)392.59自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)30厚さ(mm)6外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ
メンテナンスマット 30×45cm
MTCW¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷リール等を傷から守るメンテナンスマット。メンテナンス時マットを敷くことでリール等を傷から守ります。また作業の邪魔にならないよう、毛を短めにしてあります。タックルもメンテナンスマットも、形から入りたい人はぜひお買い求めを!!寸法(縦×横)(cm)30×45
30x45mm カラーキーホルダー(緑)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷色エメラルドグリーンエスコ品番EA956V-65材質アクリル寸法(mm)30×45×2(厚)全長(mm)110質量(g)約10
30x45x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥665税込¥7321枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
...