カテゴリ
- 梱包用品(19)
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- HEIKO(7)
- カクケイ(3)
- StarTech.com(3)
- 福助工業(2)
- SWAN(シモジマ)(2)
- スマートバリュー(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- cotta(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- 日本紙工(1)
- ササガワ(1)
- FXC(1)
- エクト(1)
エコロジープロダクト
「30-45 opp」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 テープ無し
(203件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100
OPP袋 テープ付き
(206件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(100枚)当日出荷封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに色透明入数(枚)100テープ部分(mm)40
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)
HEIKO(13件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(100枚)ほか当日出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋(シールなし)
スマートバリュー(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100枚)当日出荷シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPPクリスタルパック S30-45
cotta¥2,698税込¥2,9681枚(100枚)欠品中製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。材質OPP寸法(mm)0.03×300×450
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
OPP袋(シール付)
スマートバリュー(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(100枚)当日出荷シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ)
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381枚(100枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではお皿やぬいぐるみ、おむつケーキ(小)をラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。色透明
OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール)
HEIKO(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ
ジャストコーポレーション¥619~税込¥681~1セット(100枚)3日以内出荷トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。適合カード材質OPP+CPP+アルミサイズカードサイズタイプテープ付(のり付け有り)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120+30厚さ(μm)45ミクロン
トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ ブラック
ジャストコーポレーション¥599税込¥6591セット(100枚)3日以内出荷トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。仕様テープ付(のり付け有り)(最大打ち抜き)材質OPP+CPP+アルミ寸法(mm)70×120+30厚さ(μm)45
電動テープカッター
エクト(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット![ホワイトボードイレーザー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210223-260123-02.jpg)
ホワイトボードイレーザー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001個当日出荷定番のホワイトボードイレーザー、使い切りタイプ。ホワイトボードに貼り付けも可能。材質:ポリエステル,PP。サイズ:105×45×30mm。セット内容:本体×1用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル,PP寸法(mm)105×45×30包装形態OPP袋マグネットあり
SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
ボードンレックス0.025 4穴 プラマーク入
福助工業¥23,980税込¥26,3781箱(2000枚)6日以内出荷ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。形状平袋色透明
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥48,000税込¥52,8001台当日出荷から5日以内出荷照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m
FXC¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
SFP+モジュール/Arista Networks AR-SFP-10G-T互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m
StarTech.com¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷Arista Networks AR-SFP-10G-T互換SFP+モジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-T互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m
StarTech.com¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。Palo Alto Networks PAN-SFP-PLUS-T互換SFP+モジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
コンパクトAC/DC電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥249,800~税込¥274,780~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。質量(kg)約10.5寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)表示4.3インチカラーLCD分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)相数単相2線周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200波形任意:固定長4096ポイント×16波形モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP



























![ホワイトボードイレーザー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210223-260123-02.jpg)