カテゴリ

  • 制御機器(409)
  • 測定用品(361)
  • メカニカル部品(324)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 機構部品(127)
  • 厨房用品(120)
  • 作業工具(104)
  • 店舗什器・備品(96)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • オフィス家具(64)
  • 建築金物(63)
  • 物流用品(60)
  • 電気材料(59)
  • 切削工具(48)
  • 学童・教育用品(48)
  • 安全保護具(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • 事務用品(38)
  • 医療(34)
  • 梱包用品(30)
  • 空調・電設資材(27)
  • 安全標識(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 研磨材(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 家電(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 清掃用品(19)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 縫製用品(15)
  • 救急・衛生(14)
  • 介護用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 日用品(9)
  • 防災用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • バイク部品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 農具(6)
  • 照明(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「30-60mm」の検索結果

2,829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
30-60mm U字溝吊クランプ エスコ30-60mm U字溝吊クランプエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DA-60全長(mm)335質量(kg)2.2
ブラウンロックM(30-60mm) 苔むすびブラウンロックM(30-60mm)苔むすび
979税込1,077
1袋
6日以内出荷
テラリウム制作用の装飾石。30-60mm程度の大きい石が小袋に入っています。明るい色のオレンジがかった石です。山岳の景色を作りにおすすめです。-他の素材との組み合わせ-下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。石:気功石・紅木化石砂:ベージュ・オレンジ・汎用さび・ライトグレー
内容量(g)250
シビルスケア 正面打・30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア 正面打・30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様スライド式分類受金具(ステンレス)
ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ) 道刃物工業ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ)道刃物工業
279税込307
1個
6日以内出荷
30mm角で高さ60mmの立方体ゴム。6面の印面を彫ることが出来ます。また、立体造形の素材としても。底面を印面にし持ち手部分を立体にするなど楽しみ方は幅広いです。
用途消しゴムはんこセット内容体ゴム、トレーシングペーパー、押印シール材質ゴム:TPR、シール:紙(剥離タイプ)寸法(mm)ゴム:30×30×60、トレペの大きさ:55×90、シール:40×40(3面)
ボールベアリング30mm60mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm60mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 30 mm、外径 60 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:60mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6310アズワン品番65-7928-92
シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
30x 60mm 針金荷札(1000枚) エスコ30x 60mm 針金荷札(1000枚)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1束
当日出荷
材質上質紙、針金寸法(mm)30×60針長(mm)60
吊金具 正面打 30mm~60mm出 Panasonic(パナソニック)吊金具 正面打 30mm~60mm出Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(50個)
6日以内出荷
サイズ(パラスケア)U105材質ステンレス+ポリカーボネート適合サイズ(パラスケア)U105
コロプラストリング,内径30×外径60mm コロプラストコロプラストリング,内径30×外径60mmコロプラスト
8,698税込9,568
1箱
4日以内出荷
ブラバウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。
内径×外径(Φmm)30×60
杉中華セイロ身 森田金網篩製作所杉中華セイロ身森田金網篩製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質
-30-50℃/60mm バイメタル式温度計 エスコ-30-50℃/60mm バイメタル式温度計エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AB-1
30-45mm/60mm 空 錠 エスコ30-45mm/60mm 空 錠エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KB-51取手握り玉
30x60x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個) エスコ30x60x15mm 不等辺アングル(ステンレス製/2個)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-730
素焼半円筒(30x60x135mm) (電池実験用) ナリカ素焼半円筒(30x60x135mm) (電池実験用)ナリカ
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
ボルタ、ダニエルなどの電池実験に使える素焼半円筒です。
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイントLPB 3.2t M30首下60mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 3.2t M30首下60mmKITO(キトー)
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPA 5.8t M30首下60mm KITO(キトー)リフティングポイントLPA 5.8t M30首下60mmKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
リフティングポイントLPB 4.2t M30首下60mm KITO(キトー)リフティングポイントLPB 4.2t M30首下60mmKITO(キトー)
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
食事札立 (40×60×30mm) ナビス(アズワン)食事札立 (40×60×30mm)ナビス(アズワン)
189税込208
1個
当日出荷
仕様用紙1枚付き材質PMMA(アクリル)寸法(mm)(縦)40×(横)60×(奥行)30mm適合サイズ(用紙)60×35mmアズワン品番0-830-01
フラップホイル (直径60×幅30mm) イチグチフラップホイル (直径60×幅30mm)イチグチ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨、塗装前の研磨、キズ取り、パイプの内面研磨、サビ落とし、溶接前のクリーニング、小さなバリ取り、表面研磨、エッジ、穴回りの丸め、溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)60×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
60x 60x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ60x 60x30mm ワイドアングル(スチール製)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)60×60厚さ(mm)3.2長穴(mm)8.5×35アズワン品番64-7966-31
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けする、IP66シールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスのシリーズです。良質のアルミニウム合金を使用しており、ナチュラル仕上げで外部コーティングはありません。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意. 取り付け. . 基板実装ガイド . 垂直取付ガイド . ガイドはエンクロージャの内面. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シール付属. IP66シール. . 塵埃と湿気に対するIP66保護 . 接着式シール . ネオプレン . 厚さ3 mmのふたにシールを組み込み . シールの温度範囲: -20 → +80 ℃. ふたをベースに固定. . リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . ふたの固定具としてM3.5 x 9 mmのSupadriveステンレススチール皿頭ねじ . ねじ締付けの推奨トルク: 5.6 kg. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。個々のボックスは、電気コンポーネントを収納し、EMI / RFIや高温(最大250 ℃)から遮蔽します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = ありガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
60x 60x30mm 隅 金(ステンレス製) エスコ60x 60x30mm 隅 金(ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-83
# 60 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ# 60 30x15mm/3mm軸 フラップホイールエスコ
299税込329特価
1個
当日出荷
粒度60エスコ品番EA819AD-32B
直径60x30mm止水栓ワン エスコ直径60x30mm止水栓ワンエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに材質ステンレス穴径直径21mm
# 80 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 80 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-21C
# 60 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 30x10mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-5B
Φ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-42
#120 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#120 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA819AE-21E
# 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA819AE-21B
# 60 30x10mm/3mm軸 フラップホイール エスコ# 60 30x10mm/3mm軸 フラップホイールエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA819AD-31B
# 60 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
粒度60エスコ品番EA819AE-6B
# 40 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-21A
200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石 エスコ200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GD-33
200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石 エスコ200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588GD-32
60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個) エスコ60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)エスコ
630税込693
1パック(2個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8入数2個
M30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
内径(Φmm)31外径(Φmm)60厚さ(mm)4エスコ品番EA949ZA-303
# 60 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-10B
...