カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「30-6cp-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 30シリーズ フロウエルキャップ 30シリーズフロウエル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から67日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
コロターン プライム切削ユニット、旋削加工用 サンドビックコロターン プライム切削ユニット、旋削加工用サンドビック
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
コロマントキャプトカッティングヘッドです。高送りによる高生産加工です。あらゆる方向に加工が可能です。
用途旋削加工用。縦型旋盤用。
関連キーワード
ホルダカテゴリ