カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30-8ue-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエルユニオンエルボ 30シリーズフロウエル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
S Series(SY5S30) SMCS Series(SY5S30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)