低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ
2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。
ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。
専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動
質量(g)310
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)5~50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
応答時間ON時20ms/OFF時25ms
絶縁抵抗(MΩ)10以上
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
結線方式グロメット方式
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし
使用流体空気
応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
インジケータインジケータなし
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23
本体質量(g)30
対応機種ニコン 10ピンターミナル対応
機能バルブロック機構付
互換性ニコン製MC-30A互換タイプ
ケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.57MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoSSA-F616(4)-1 ホースリール部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(1)マキトリキ、ウエイト部品_No.3、SSA-E500DX ホースリール部品_No.9、SSA-S611KP ホースリール部品_No.2、SSA-E602DX ホース巻取機部品_No.17、MRS75-503 オプション(1) マキトリキ、ジェットポンプ部品_No.17、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.3、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.18、SSA-F616MA ホースリール部品_No.7、SSA-S610VT -1 ホースリール部品_No.2、SSA-アルフア605V ホース巻取機部品_No.8、SSA-Z500MA-2 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.18、SSA-Z500-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.20、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.18、SSW-400CM-3 オプション部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT ホース巻取機部品_No.8など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。
用途水位の計測
材質(電極)チタン
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途水位の計測
材質(電極)SUS304
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。
用途水位の計測
付属品チーズ50A、パイプ、バルブ
材質(電極)SUS304
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710
高さ(mm)875
奥行(mm)710
キャスターあり
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm
材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル
材質(背)背板:強化ナイロン
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポート無し
サービス分類組立・設置・取付
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E10定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
規格アカ
部品名称チユウユコウフタマトメ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.3、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.4、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.3、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.3、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.4、MRS60-300BST 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.6、MS410EC-2M 動力噴霧機部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.5、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.6、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.6、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.9など
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
部品名称スイリヨウケイエルボ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoSSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.6、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.3、BSA-420JDASG G-3 薬液タンク部品_No.2、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.55、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.17、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.2、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.9、BSA-420JDS 薬液タンク部品_No.2、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.2、MX-502 薬剤タンク部品_No.2、SSA-α1004 薬剤タンク部品_No.2など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格M6X12(SM)
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.54MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoKBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.22、MS413CAS-K ホース巻取機部品_No.48、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.30、MS153EW-3K 本体部品_No.28、MRS30-130 薬剤配管部品_No.31、BSA-420S エンジン取付部品_No.47、MBW270E-M 本体部品_No.43、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.24、KBM-300N 動力噴霧機 PTO部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 マフラ取付部品_No.16、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.58、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.13、GB1001AD 巻車部品_No.25、MS510RC-2M フレーム部品_No.22、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.17、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.10、MS413CA-K フレーム部品_No.53、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.34など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
関連キーワード