カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • メカニカル部品(38)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 梱包用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300-p-c」の検索結果

関連キーワード
383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHセンサカートリッジ 堀場製作所

    pHセンサカートリッジ

    堀場製作所
    20,980税込23,078
    1個(1個)
    当日出荷
  • アルミ袋 三菱ガス化学

    アルミ袋

    三菱ガス化学(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(100枚)
    当日出荷
    長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
    シルバー
  • 無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pHセンサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
  • PTS袋 三菱ガス化学

    PTS袋

    三菱ガス化学
    18,980税込20,878
    1セット(100枚)
    当日出荷
    透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
    仕様三方シール平袋材質セラミック蒸着PET/PE
  • 保護メガネ 3300PCF トーアボージン

    保護メガネ 3300PCF

    トーアボージン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ANSI Z87.1規格品。 ソフトエラストマー二重構造ヘッドクッション。 間接換気システム。メタルフリー・オール樹脂製。 テンプル長さ・上下角度調整可。UVカット。 多機能、多調整Comfortable fitめがね
    用途飛来物からの保護仕様曇り止め/レンズ角度調整可/UVカット形状二眼型質量(g)27レンズ色クリアレンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    939,000税込1,032,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
  • やきつかナット 由良産商

    やきつかナット

    由良産商
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
    材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
  • 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商

    高強度アルミ(A6056) フニロンナット

    由良産商
    12,980税込14,278
    1箱(300個)
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
  • 【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム) アズワン

    【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)

    アズワン
    7,510税込8,261
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)590×450×255電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2
  • SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商

    SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

    由良産商
    44,980税込49,478
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
    材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • (22300)クラッチカバー ホンダ

    (22300)クラッチカバー

    ホンダ(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • ハンドル,シ-ト 2TS-F4773-00-PC YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドル,シ-ト 2TS-F4773-00-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ST-F6143-00-PC YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ST-F6143-00-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • チタンホーマナット 1種 由良産商

    チタンホーマナット 1種

    由良産商
    129,800税込142,780
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
    種別1種材質純チタン規格1種
  • ステ-,フエンダ 1 B74-F1513-00-PC YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,フエンダ 1 B74-F1513-00-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,フエンダ 1 1WS-21513-00-PC YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,フエンダ 1 1WS-21513-00-PC

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ARK600 超強度六角ボルト 由良産商

    ARK600 超強度六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(300個)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
    仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
  • S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    55,980税込61,578
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット

    由良産商(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1箱
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    公差6H表面処理パシペート強度A2-100
  • UFOキャップナット なべ型 由良産商

    UFOキャップナット なべ型

    由良産商
    10,980税込12,078
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    ・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
    材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラードリル インサート KSEM-PC ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-PC

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
    材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
  • ファインロックシリンダ(CDLG1LN~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1LN~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • 純正トナーカートリッジ リコー P C300 RICOH(リコー)

    純正トナーカートリッジ リコー P C300

    RICOH(リコー)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合P C301種別純正品タイプトナーカートリッジ P C300適合メーカーRICOH
  • 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商

    高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

    由良産商
    174,819税込192,301
    1個
    4日以内出荷
    ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
    材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリル用 ヘッド PXD ヘッド OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式ドリル用 ヘッド PXD ヘッド

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • SP型単管式マノメーター 岡野製作所

    SP型単管式マノメーター

    岡野製作所
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
    付属品カバー仕様作動液:蒸留水
  • 紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン

    紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付

    アズワン
    969,000税込1,065,900
    1台
    9日以内出荷
    高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様ダブルビーム、スペクトルバンド幅:1nm、迷光:0.04% T@220nm・360nm、安定度:0.0003A/h@500nm、セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)590×450×255質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.3%T再現性【波長】0.2nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2938-01-22精度(nm)±0.3校正証明書点検・検査書
  • PA型マノメーター 岡野製作所

    PA型マノメーター

    岡野製作所
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
    付属品カバー、ドレンコック仕様作動液:蒸留水
  • MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB40) SMC

    MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLB40)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • ファインロックシリンダ(CDLG1BN2~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1BN2~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • ファインロックシリンダ (CDLM2B32-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2B32-~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L20-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L20-~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)20
  • ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • ファインロックシリンダ (CDLM2F20-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2F20-~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)20
  • ファインロックシリンダ (CDLM2B40-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2B40-~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)40
  • ファインロック シリンダ CDLM2L25 SMC

    ファインロック シリンダ CDLM2L25

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • ファインロックシリンダ (CDLM2F32-3~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2F32-3~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32