カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「3000pro」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツインMAX(マックス)[事務用品・工具]
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
80mm/秒の高速印字により、LM-500シリーズと比較して生産能力が63%UP。PC接続専用モデル(USB/有線LAN・無線LAN)、PCソフト「LETATWIN PC EDITOR PRO」で簡単にマーキングデータ作成。「LETATWIN PC EDITOR PRO」は画像付き設定ガイドやリアルな印字プレビューで操作性を向上(LM-550W3・500W3使用可)。プラテンローラ・サーマルヘッドをお客様自身で交換でき、修理を待つ際の時間ロス削減。グリップスリーブ、グリップチューブ、丸チューブ、収縮チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー、IDプレートに対応。グリップスリーブは、チューブがずり落ちにくいだけでなく、平面印字のため丸チューブに比べて文字の視認性が向上。
用途マークチューブ(塩ビチューブ)、への高速印字制御盤に必要な各種消耗品へ印字可能:グリップスリーブ、熱収取チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー(WAGO社製)、IDプレート(幅:4.1mm)に印字可能その他チューブヒーター内蔵質量(kg)約11(付属品・電源コード除く)消費電力(W)70(最大)/15以下(待機時)/10以下(スリープ時)電源AC100V (50/60Hz)本体メモリなし表示4.3インチ(液晶タッチパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×256×301対応塩ビチューブ(内径Φ1.5~Φ10.0)/グリップチューブ(内径Φ2.9~Φ4.6)/グリップスリーブ(LM-SL34電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/LM-SL37電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/電線仕上がり外径Φ3.0~Φ3.7)/テープ(幅5/9/12mm対応)/記名板(幅5.5~12.0mm)/ブロックマーカ(WAGO社製A2009-113/A2009-114/A2009-115/A2009-145/A2009-515/A2009-615)メモリーUSBメモリ(FAT16/FAT32フォーマット・セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)印字方式熱転写方式(300dpi)最大印字長さチューブ100m/グリップスリーブ100m/テープ5m/記名板5m/ブロックマーカー1000個/IDプレート20m(1部印刷時)入力文字数5000文字(2000ブロック)使用環境条件【温度】5~35℃(5~15℃はチューブヒーター使用時)【湿度】20~80%(結露なきこと)文字サイズ(mm)1.3/2/3/4/6/2.4(英数字/英数字(一部の記号)のみ選択可)
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字カラークリエーション(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
ラベルテープカセット CanonラベルテープカセットCanon(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(3個)
当日出荷
MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
テープ長さ(m)30対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std
ロール紙/プレミアム普通紙 Canonロール紙/プレミアム普通紙Canon
5,790税込6,369
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80
テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パックカラークリエーション(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字カラークリエーション(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字カラークリエーション(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ラベルテープカセット CanonラベルテープカセットCanon
6,798税込7,478
1箱(3個)
当日出荷から5日以内出荷
MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std
現場施工用布粘着テープ プロ3000 日東エルマテリアル現場施工用布粘着テープ プロ3000日東エルマテリアル
679税込747
1巻
当日出荷
凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)15
ロール紙/厚口コート紙HG Canonロール紙/厚口コート紙HGCanon
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字カラークリエーション
689税込758
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 赤に黒文字カラークリエーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12R 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:赤、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黄色に黒文字カラークリエーション
699税込769
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12Y 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
Jackery 保護カバー(ポータブル電源 3600 Plus専用) Jackery(ジャクリ)Jackery 保護カバー(ポータブル電源 3600 Plus専用)Jackery(ジャクリ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ポータブル電源 3600 Plus専用の保護カバー。本体のボタンなどの操作部分は、カバーを装着したままでも操作可能です。(Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Proでも使用可能)雨などの水しぶきやほこりなどからポータブル電源本体をしっかりガード、防汚性にも優れ、突然の悪天候や泥跳ねからも本体を清潔に保ちます。耐久性の高い素材を採用しており、屋外環境でも安心して使用出来ます。移動時やアウトドアでの使用時に気になるキズや汚れ、衝撃からしっかり保護します。キャンプや車中泊、防災用途など、あらゆるシーンでポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのカバーです。
サイズ(cm)長さ49×幅38×高さ39~51対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Pro・3600 Plus
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字 カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 緑に黒文字カラークリエーション
699税込769
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12G 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:緑、文字:黒
テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 透明に黒文字 2個パック カラークリエーションテプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 透明に黒文字 2個パックカラークリエーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロール紙 Canonロール紙Canon(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
フォト半光沢紙HG
1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
ロール紙/コート紙2 Canonロール紙/コート紙2Canon
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2入数1本
ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプター Jackery(ジャクリ)ポータブル電源・ソーラーパネル接続用アダプターJackery(ジャクリ)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
最大電圧(V)100
DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●本体サイズ(H):168mm●電波法:適合●立体物投影機能:なし●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●本体サイズ(D):250mm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●画面サイズ(最大):150型●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●立体物読取機器(書画カメラ):なし●環境自己主張マーク:なし●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):60型●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●本体サイズ(W):229mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●LAMP種類:LED備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感」投写比1.3、2.2mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2. 「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに再現。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタル・光学ズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●画面サイズ(最小):60型●最大解像度(RGB信号):4K UHD●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●LAMP種類:LED●画面サイズ(最大):150型●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):229mm●ズーム機能:あり:光学ズーム1.0-1.3倍●本体サイズ(H):168mm●本体サイズ(D):250mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
ロール紙/スタンダード半光沢紙 Canonロール紙/スタンダード半光沢紙Canon
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ラージフォーマットプリンター用半光沢紙。
坪量(g/m2)1701巻長さ(m)30機能フチなし対応
RS Pro 圧電ブザー 100dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 100dB スルーホールRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 5V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 31.25mm高さ = 14mm寸法 = 31.25 (Dia.) x 14mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ロール紙/スタンダード光沢紙 Canonロール紙/スタンダード光沢紙Canon
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ラージフォーマットプリンター用光沢紙。
坪量(g/m2)1701巻長さ(m)30機能フチなし対応
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フォームセンサー SIBATA(柴田科学)フォームセンサーSIBATA(柴田科学)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ロータリーエバポレーターの「泡立ち」を防止するためのセンサー。 BUCHIロータリーエバポレーターR-300シリーズとインターフェースI300/I300Proと組み合わせて利用が可能。
適合機種R-300+I300/I300Pro
Jackery ポータブル電源 収納バッグ Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 収納バッグJackery(ジャクリ)
4,908税込5,399
1個
4日以内出荷
Jackery純正のポータブル電源用収納バッグは、ポータブル電源を安全かつ快適に持ち運ぶために設計された専用アクセサリーです。Mini、Mini Pro、S、M、Lの豊富なサイズ展開が用意されており、Jackery Explorer 100 Plusや300Dから、500 New、600 Plus、1000 New、1500 Ultra、3000 Newなど幅広いポータブル電源に対応しています。収納バッグの外側には耐久性に優れたファブリック素材を採用し、移動時のキズや汚れ、衝撃から大切なポータブル電源を保護します。また、持ち運びしやすいハンドルを備え、サイズによっては2WAY仕様を採用するなど、アウトドアや車中泊、防災時の持ち出しにも配慮された設計となっています。収納スペースには余裕があり、充電ケーブルやACアダプターなどのアクセサリー類を一緒に持ち運べるのも魅力です。一部モデルには収納ポケットが備わっており、小物類を整理しながら収納できるので便利です。高品質な内装素材を採用することで保護性能を高めるだけでなく、アウトドアレジャーやキャンプ、旅行などさまざまなシーンで活躍します。純正品ならではのサイズ適合性と安心感により、ポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのアイテムです。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★ファクシミリRICOH FAX 5520RICOH MP CW1201RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタルフルカラー複合機imagio MP C1500imagio MP C1600imagio MP C1800imagio MP C2200imagio MP C2201imagio MP C2500imagio MP C2801imagio MP C2802imagio MP C3000imagio MP C3301imagio MP C3302imagio MP C3500imagio MP C3500itimagio MP C4000imagio MP C4000itimagio MP C4001imagio MP C4001itimagio MP C4002imagio MP C4500imagio MP C4500itimagio MP C4510e1imagio MP C5000imagio MP C5000itimagio MP C5001imagio MP C5001itimagio MP C5002imagio MP C6000imagio MP C6001imagio MP C7500imagio MP C7501imagio Neo C200imagio Neo C245 (オプション対応)imagio Neo C246imagio Neo C285imagio Neo C325 (オプション対応)imagio Neo C325it (オプション対応)imagio Neo C355imagio Neo C355itimagio Neo C380 (オプション対応)imagio Neo C385 (オプション対応)imagio Neo C385it (オプション対応)imagio Neo C455imagio Neo C455itimagio Neo C600imagio Neo C600ProRICOH IM C2000RICOH IM C2010RICOH IM C2500RICOH IM C2510RICOH IM C300RICOH IM C3000RICOH IM C3010RICOH IM C3500RICOH IM C3510RICOH IM C4500RICOH IM C5500RICOH IM C5510RICOH IM C6000RICOH IM C6010RICOH IM C6500RICOH IM C8000RICOH MP C1803RICOH MP C2503RICOH MP C2504 (オプション対応)RICOH MP C3003RICOH MP C3004 (オプション対応)RICOH MP C3004RC (オプション対応)RICOH MP C306RICOH MP C307 (オプション対応)RICOH MP C3503RICOH MP C3504 (オプション対応)RICOH MP C4503RICOH MP C4504 (オプション対応)RICOH MP C4504RC (オプション対応)RICOH MP C5503RICOH MP C5504 (オプション対応)RICOH MP C6003RICOH MP C6004 (オプション対応)RICOH MP C6502RICOH MP C6503 (オプション対応)RICOH MP C8002RICOH MP C8003 (オプション対応)★デジタルモノクロ複合機imagio MP 1100imagio MP 1300imagio MP 1350imagio MP 1600imagio MP 2550imagio MP 2552imagio MP 3350imagio MP 3352imagio MP 4000imagio MP 4002imagio MP 5000imagio MP 5002imagio MP 6000imagio MP 6001imagio MP 6001GPimagio MP 6002imagio MP 6002GPimagio MP 7500imagio MP 7501imagio MP 7502imagio MP 8000imagio MP 9000imagio MP 9001imagio MP 9002imagio Neo 1050Pro (オプション対応)imagio Neo 135imagio Neo 165imagio Neo 221 (オプション対応)imagio Neo 250imagio Neo 271 (オプション対応)imagio Neo 300imagio Neo 351 (オプション対応)imagio Neo 352 (オプション対応)imagio Neo 353imagio Neo 451 (オプション対応)imagio Neo 452 (オプション対応)imagio Neo 453imagio Neo 600imagio Neo 601 (オプション対応)imagio Neo 750imagio Neo 751 (オプション対応)imagio Neo 752imagio Neo 753imagio Neo 900Pro (オプション対応)RICOH IM 430FRICOH IM 7000RICOH MP 1301RICOH MP 1601RICOH MP 2553RICOH MP 2554RICOH MP 2555 (オプション対応)RICOH MP 305+SPFRICOH MP 3353RICOH MP 3554RICOH MP 3555 (オプション対応)RICOH MP 401 SPFRICOH MP 4054RICOH MP 4055 (オプション対応)RICOH MP 5054RICOH MP 5055 (オプション対応)RICOH MP 6054RICOH MP 6055 (オプション対応)RICOH MP 6503 (オプション対応)RICOH MP 7503 (オプション対応)RICOH MP 9003 (オプション対応)RICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★デジタル広幅複合機imagio MP W2400imagio MP W2401imagio MP W3600imagio MP W3601imagio MP W4000imagio MP W4001imagio MP W5100imagio MP W5100imagio MP W7140imagio MP W7140imagio Neo W400 (オプション対応)imagio Neo W7050シリーズRICOH MP CW1200RICOH MP CW1201RICOH MP CW2200RICOH MP CW2201RICOH MP W4002 (オプション対応)RICOH MP W6700 SPRICOH MP W7100RICOH MP W8140★デジタル印刷機RICOH DD 5441RICOH DD 5451RICOH DD 5550RICOH DD 5650★再生機(リコンディショニング機)imagio MP 2550RCimagio MP 3350RCimagio MP 4000RCimagio MP 5000RCimagio MP 6000RCimagio MP 6001RCimagio MP 7500RCimagio MP 7501RCimagio MP C2500RCimagio MP C2800RCimagio MP C2801RCimagio MP C3500RCimagio MP C4000RCimagio MP C4001RCimagio MP C6000RCimagio Neo 250RCimagio Neo 300RCimagio Neo 453RCRICOH MP C3003RCRICOH MP C4503RC★プロジェクターIPSiO PJ WX5350NRICOH PJ WX5361NRICOH PJ X5371Nなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
120mmリバースファン ARCTIC120mmリバースファンARCTIC
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)120×120×厚さ27電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~3000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分 40cm+デイジーチェーン部 80mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)73CFM/1243
Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守) Dell TechnologiesLatitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守)Dell Technologies
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
指紋認証機能
仕様●CPU:Core i3●CPU周波数:4.4GHz●メインメモリ(標準):8GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月メモリー容量8GBディスプレイ15.6型使用CPUCore i7OSWin11ProSSD256GB光学ドライブなしオフィスソフトなし
ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048WhOUKITEL
304,364税込334,800
1台
5日以内出荷
家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120WhOUKITEL
576,345税込633,980
1台
5日以内出荷
家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
質量(kg)53出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1600充放電回数(回)5000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)5120
RS PRO オシロスコープソフトキャリングケース RS PRORS PRO オシロスコープソフトキャリングケースRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ソフトキャリングバッグRS Pro RS BAG-SCCソフトキャリングケース. RS BAG-SCCソフトキャリングバッグ(黒)は、RS Pro RSDS1000CFLシリーズデジタルストレージオシロスコープ及びRS Pro RSSA3000Xシリーズスペクトラムアナライザと併用します。. 特長と利点. 色: 黒 優れた保護機能を提供 寸法: 18 x 9 x 4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電流プローブ, AC RS PRORS Pro 電流プローブ, ACRS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = AC最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)最大導体サイズ = 170mmモデル番号(P) = ICA3000EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガーRoHS指令(10物質対応)対応