カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(437)
  • メカニカル部品(116)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 測定用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 清掃用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l050」の検索結果

関連キーワード
967件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3203アズワン品番65-8005-37
  • 敷わら カットわら 300L(50L×6袋) タカショー

    敷わら カットわら 300L(50L×6袋)

    タカショー
    9,998税込10,998
    1ケース(50L×6袋)
    3日以内出荷
    家庭園芸用の天然わらです。天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
    用途園芸や農業に。マルチング用として。病害虫の防止や霜・凍結の防止に。土壌の乾燥防止に。材質わら質量(kg)約2.5
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 500 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)500
  • ものさしくん (CE1L50-300~) SMC

    ものさしくん (CE1L50-300~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動
  • HACCPER 300 MDドラム50L用 アジャスター付 エム・あい

    HACCPER 300 MDドラム50L用 アジャスター付

    エム・あい
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ400(内寸)×330(300)危険物の類別非危険物
  • (ZS300)RUBBER        (L=50M) 三菱ふそう

    (ZS300)RUBBER (L=50M)

    三菱ふそう
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • ホース 09343-50L01-300 スズキ

    ホース 09343-50L01-300

    スズキ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300 SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300

    SUS(エスユーエス)
    57,980税込63,778
    1台
    10日以内出荷
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番300-5674材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300E SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300E

    SUS(エスユーエス)
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
  • L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし) 日動工業

    L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし)

    日動工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    芯数2芯・3芯兼用
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300EB SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300EB

    SUS(エスユーエス)
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300B

    SUS(エスユーエス)
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    トラスコ品番300-5658材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7273アズワン品番67-5644-05
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0387アズワン品番67-5644-06
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCZ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCMZ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)

    赤液棒状温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300JZ

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • 490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用) エスコ

    490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
    仕様50L用エスコ品番EA506AA-250材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×295
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300Z(原点逆方向) SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300Z(原点逆方向)

    SUS(エスユーエス)
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300BZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300BZ(原点逆方向)

    SUS(エスユーエス)
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCMZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCMZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300EBZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300EBZ(原点逆方向)

    SUS(エスユーエス)
    77,980税込85,778
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-50L-300EZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50L-300EZ(原点逆方向)

    SUS(エスユーエス)
    59,980税込65,978
    1台
    10日以内出荷
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-300DCZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • HACCPER 300 SSICスタンド MDドラム広口50L用 アジャスター付 エム・あい

    HACCPER 300 SSICスタンド MDドラム広口50L用 アジャスター付

    エム・あい
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ355(内寸)×330(300)危険物の類別非危険物
  • ブラシマットL 中フチー 50×300mm グレー ミヅシマ工業

    ブラシマットL 中フチー 50×300mm グレー

    ミヅシマ工業
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-0176長さ(mm)300幅(mm)50グレー高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
  • ブラシマットL 中フチー 50×300mm ブラウン ミヅシマ工業

    ブラシマットL 中フチー 50×300mm ブラウン

    ミヅシマ工業
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-0179長さ(mm)300幅(mm)50ブラウン高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
関連キーワード
...