カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(872)
- メカニカル部品(531)
- FA担当者のオススメ新商品(502)
- 梱包用品(67)
- 制御機器(39)
- 物流用品(30)
- 切削工具(21)
- 溶接用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(4)
- 家電(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(874)
- 黒田精工(520)
- 富士インパルス(73)
- TRUSCO(23)
- タンガロイ(20)
- メディアカバーマーケット(11)
- VISHAY(8)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 浅香工業(6)
- STMicro(6)
- DiodesZetex(6)
- onsemi(6)
- ニツコー熔材工業(5)
- シグマ光機(5)
- アズワン(4)
- 日本船具(4)
- CKD(3)
- 三菱電機(3)
- 堺電業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「300ns」の検索結果

男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ
ミドリ安全¥5,398~税込¥5,938~1足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から8日以内出荷溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品
アトムズ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
金象印 静キャリー NS300 STL
浅香工業¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)870材質(車輪・金具)樹脂材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)910騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
キャリーベルト ドンキーカート300用セット
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781組当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-5886適合機種ドンキーカート300番質量(g)1930ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)4500
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300
富士インパルス¥102,900税込¥113,1901個6日以内出荷・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
NS300 エアータイトシメツケビス 6個入
富士インパルス¥1,498税込¥1,6481セット(6個)5日以内出荷エアタイトを固定するビス寸法(mm)M4×15質量(g)10対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-26構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用溝入れTACチップ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷外径溝入れ、突っ切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
NS300 ホシュウ 4テンセット 2個入
富士インパルス¥8,998税込¥9,8981セット(2個)5日以内出荷フェルト2枚、エアタイトパッキン10枚、RG翼板8枚、金網2枚のセット質量(g)55寸法【フェルト】115×30【翼板】20×40【金網】35×28外径×内径(Φmm)【エアータイトパッキン】65×50対応NS-300 FLガン/NS-300 RLガンアズワン品番67-8104-49構成部品その他
溝入れ加工用インサート GBR/L43
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ加工用インサートです。用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール
DNライティング¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から21日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
電磁波対策防水用パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。 金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。用途屋外仕様筐体、無線機器材質ニッケル鋼合金(モネル線)材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)タキゲンコード24347
金象印 静キャリー NS300 STL フットブレーキ付き
浅香工業¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)870材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145キャスター金具樹脂特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
ワイド台車無音キャスター付
石川製作所¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷騒音対策型、44dBの静かさを実現します。 スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。 ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。用途工場、倉庫材質マット:塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプキャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-6745-21荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール
LEDモジュール
DNライティング¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から20日以内出荷MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
静キャリー NS-300 金網付L
浅香工業¥38,980税込¥42,8781台10日以内出荷不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
形象物 小型用菱形 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用円錐 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
NS300 メイバン
富士インパルス¥1,398税込¥1,5381個31日以内出荷板状の銘板寸法(mm)115×80質量(g)35対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-44構成部品その他
NS300 トッテ
富士インパルス¥1,498税込¥1,6481個31日以内出荷本体の取っ手寸法(mm)110×30×35質量(g)110対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-38構成部品金属部品
NS300 クウキクチガネ
富士インパルス¥769税込¥8461個31日以内出荷ブロアブラケットの1部パーツ長さ(mm)25質量(g)20外径(Φmm)【ファン側】9【ステータ側】12対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-25構成部品エア配管関連
NS300 ツウフウバン
富士インパルス¥519税込¥5711個31日以内出荷ステーター内部の丸板質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)130×8対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-32構成部品金属部品
NS300 ファン
富士インパルス¥5,198税込¥5,7181個31日以内出荷ローター用のファン質量(g)185外径(Φmm)115対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-31構成部品金属部品
形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用黒球 NS-300 約310mm かや式
日本船具¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
...