カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(872)
  • メカニカル部品(531)
  • FA担当者のオススメ新商品(502)
  • 梱包用品(67)
  • 制御機器(39)
  • 物流用品(30)
  • 切削工具(21)
  • 溶接用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ns」の検索結果

1,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
    用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品 アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品

    アトムズ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
  • 金象印 静キャリー NS300 STL 浅香工業

    金象印 静キャリー NS300 STL

    浅香工業
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)870材質(車輪・金具)樹脂材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)910騒音対策あり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300 富士インパルス

    塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300

    富士インパルス
    102,900税込113,190
    1個
    6日以内出荷
    ・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
    質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
  • キャリーベルト ドンキーカート300用セット TRUSCO

    キャリーベルト ドンキーカート300用セット

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1組
    当日出荷
    荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。
    用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-5886適合機種ドンキーカート300番質量(g)1930ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)4500
  • チップ CGD タンガロイ

    チップ CGD

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NS300 エアータイトシメツケビス 6個入 富士インパルス

    NS300 エアータイトシメツケビス 6個入

    富士インパルス
    1,498税込1,648
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    エアタイトを固定するビス
    寸法(mm)M4×15質量(g)10対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-26構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 内径溝入れ加工用インサート GR/L タンガロイ

    内径溝入れ加工用インサート GR/L

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    内径溝入れ加工用インサートです。
    用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用溝入れTACチップ タンガロイ

    旋削用溝入れTACチップ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径溝入れ、突っ切り加工用インサートです。
    用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GBR/L43 タンガロイ

    チップ GBR/L43

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NS300 ホシュウ 4テンセット 2個入 富士インパルス

    NS300 ホシュウ 4テンセット 2個入

    富士インパルス
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    フェルト2枚、エアタイトパッキン10枚、RG翼板8枚、金網2枚のセット
    質量(g)55寸法【フェルト】115×30【翼板】20×40【金網】35×28外径×内径(Φmm)【エアータイトパッキン】65×50対応NS-300 FLガン/NS-300 RLガンアズワン品番67-8104-49構成部品その他
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金形状特殊棚受け金具その他棚受
  • 溝入れ加工用インサート GBR/L43 タンガロイ

    溝入れ加工用インサート GBR/L43

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    外径溝入れ加工用インサートです。
    用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • UFB-1F-2300N UNION(ユニオン)

    UFB-1F-2300N

    UNION(ユニオン)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)256×204.3×594材質/仕上スチール(t1.0) シルバー
  • 電磁波対策防水用パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    電磁波対策防水用パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。 金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
    用途屋外仕様筐体、無線機器材質ニッケル鋼合金(モネル線)材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)タキゲンコード24347
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス貼り壁面消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン)

    クロス貼り壁面消火器ケース(全埋込)

    UNION(ユニオン)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    材質スチールブラケット(別売)BRN-0093
  • 金象印 静キャリー NS300 STL フットブレーキ付き 浅香工業

    金象印 静キャリー NS300 STL フットブレーキ付き

    浅香工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)870材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145キャスター金具樹脂特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • ワイド台車無音キャスター付 石川製作所

    ワイド台車無音キャスター付

    石川製作所
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    騒音対策型、44dBの静かさを実現します。 スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。 ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
    用途工場、倉庫材質マット:塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプキャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)800材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-6745-21荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • (77643)テープ,リヤ スズキ

    (77643)テープ,リヤ

    スズキ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
  • 静キャリー NS-300 金網付L 浅香工業

    静キャリー NS-300 金網付L

    浅香工業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
    材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
  • 形象物 小型用菱形 NS-300 約310mm かや式 日本船具

    形象物 小型用菱形 NS-300 約310mm かや式

    日本船具
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
  • 形象物 小型用円錐 NS-300 約310mm かや式 日本船具

    形象物 小型用円錐 NS-300 約310mm かや式

    日本船具
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
  • NS300 メイバン 富士インパルス

    NS300 メイバン

    富士インパルス
    1,398税込1,538
    1個
    31日以内出荷
    板状の銘板
    寸法(mm)115×80質量(g)35対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-44構成部品その他
  • NS300 トッテ 富士インパルス

    NS300 トッテ

    富士インパルス
    1,498税込1,648
    1個
    31日以内出荷
    本体の取っ手
    寸法(mm)110×30×35質量(g)110対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-38構成部品金属部品
  • NS300 トランス 富士インパルス

    NS300 トランス

    富士インパルス
    19,980税込21,978
    1セット
    31日以内出荷
    新タイプ
    対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガン構成部品配線、電気関連
  • NS300 クウキクチガネ 富士インパルス

    NS300 クウキクチガネ

    富士インパルス
    769税込846
    1個
    31日以内出荷
    ブロアブラケットの1部パーツ
    長さ(mm)25質量(g)20外径(Φmm)【ファン側】9【ステータ側】12対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-25構成部品エア配管関連
  • NS300 ツウフウバン 富士インパルス

    NS300 ツウフウバン

    富士インパルス
    519税込571
    1個
    31日以内出荷
    ステーター内部の丸板
    質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)130×8対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-32構成部品金属部品
  • NS300 ファン 富士インパルス

    NS300 ファン

    富士インパルス
    5,198税込5,718
    1個
    31日以内出荷
    ローター用のファン
    質量(g)185外径(Φmm)115対応NS-300 RLガン/NS-300 FLガンアズワン品番67-8104-31構成部品金属部品
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式 日本船具

    形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式

    日本船具
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
...