カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3011024050a01」の検索結果

PEIシ ー ト Pro3 Series & Pro3 HS Series
Raise3D¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Raise3D Pro3シリーズ専用PEIビルドプレートになります。従来のビルドサーフェスに比べると、造形時の定着性が良く剥がしやすい特徴があります。
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)
Raise3D¥32,000税込¥35,2001個当日出荷Raise3D Pro3HSシリーズ・Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
myDOタックシート
エヌシーアイ販売(6件のレビュー)¥1,060~税込¥1,166~1パック(3枚)当日出荷myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)
Raise3D¥5,798税込¥6,3781個当日出荷造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
BuildTak定着シート
IDEAL JACOBS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
多目的グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(85g)ほか当日出荷から7日以内出荷合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
スティック糊 シワなしピット
トンボ鉛筆(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1本(10g)ほか当日出荷水分を抑えたアルコール成分だからシワになりにくく、貼ってすぐなら貼り直し調整や位置合わせも可能。 クラフトワークにも最適です。タイプシワなしエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 017
Raise3DPro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
Raise3D¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(灰)(1000g)
Raise3D¥6,198税込¥6,8181個欠品中Raise3Dの専用PLAフィラメントです。新カラーで灰色が登場しました。材質プレミアムPLAフィラメント色灰