カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 作業服(14)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3011r」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズルフルプラ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(3件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)関兼次刃物(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール番号札(無地) 友屋スチロール番号札(無地)友屋
2,198税込2,418
1箱
当日出荷から4日以内出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5
チッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CS型 外ネジ×外ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパーMARU アイワ金属ドアストッパーMARUアイワ金属
569税込626
1個
当日出荷
持ち手のついたドアストッパー 持ち手がついているので、使用時に手が汚れません 使わないときにそのまま置いてもおしゃれなフォルム
種別補助板付材質エラストマー樹脂、PPタイプ差し込みタイプすきま(mm)ドア下:5~30
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCOトーションばね(ステンレス) 180°タイプTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
変換六角ニップル アソー変換六角ニップルアソー
489税込538
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
21,380税込23,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
平面裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
221税込243
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×1mアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
【国産】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(g)970
防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×1mアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)1.1
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色マリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ システム手帳 DB3011 レイメイ藤井ダヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ システム手帳 DB3011レイメイ藤井
19,980税込21,978
1冊
4日以内出荷
姫路のタンナーが日本産のステアハイド(成牛)をフルタンニンで2回鞣し、オイルとワックスをたっぷりと染込ませた重厚な革です。 厚みもある革の為、通常のタンニン鞣しにかかる期間の1.5倍の時間をかけて仕上げています。 その為、磨くことによって革の中のオイルが呼びだされ、宝石のような艶を感じることが出来ます。
リング内径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×186×25質量(g)340材質ヌメ革(牛革)仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
(13011)ピストンリング ホンダ(13011)ピストンリングホンダ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)ショックアブソーバー Lowfer SportsKYB(カヤバ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
(13011)リングセット、ピストン ホンダ(13011)リングセット、ピストンホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(13011)リングセット,ピストン ホンダ(13011)リングセット,ピストンホンダ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
ブラインドシェード モビリオ スパイク用 BRAHMSブラインドシェード モビリオ スパイク用BRAHMS
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式GK1/GK2メーカーホンダ車種モビリオスパイク
高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)TAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
リングセット,ピストン ホンダリングセット,ピストンホンダ
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011R70シリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011R70シリーズ空調服
34,980税込38,478
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
空調服セットBF974+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+18Vスターターキットアルトコーポレーション
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011R70シリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011R70シリーズ空調服
33,980税込37,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011R70シリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011R70シリーズ空調服
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
空調服セットBF975+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+18Vスターターキットアルトコーポレーション
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+18Vスターターキットアルトコーポレーション
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+18Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100